承認済みベンダー エルボ、45 度、ブラック
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MNN7 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | ¥108 | |
A | 1MNN5 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥1,440 | |
B | 1MMW9 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | ¥6,787 | |
B | 1MMW7 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | ¥4,069 | |
B | 1MMW4 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥3,601 | |
A | 1MNP1 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | ¥2,331 | |
A | 1MNP3 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | ¥11,041 | |
B | 1MMW3 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 8 " | - | - | ¥3,920 | |
B | 1MMW6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | ¥3,493 | |
B | 1MMW8 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | ¥5,909 | |
B | 1MMX1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.5 " | - | - | ¥11,058 | |
A | 1MNN9 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | ¥4,201 | |
A | 1MNP6 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 4" | - | - | ¥73,104 | |
A | 1MNP4 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 2.5 " | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1MNP2 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1.5 " | - | - | ¥7,157 | |
A | 1MNP5 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 3" | - | - | ¥41,930 | |
B | 1MMX2 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | ¥12,167 | |
C | 1LBV4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,509 | |
C | 1LBV8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥6,744 | |
C | 1LBV5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,754 | |
C | 5P470 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥820 | |
C | 1LBW2 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1000 psi @ 150度F | 3" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥22,841 | |
C | 5P473 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥3,300 | |
C | 5P472 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.25 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,210 | |
C | 1LBV3 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,320 | |
C | 5P468 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,037 | |
D | 5P466 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,096 | |
C | 1LBV6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,166 | |
C | 1LBV7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥5,873 | |
C | 1LBV2 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,244 | |
C | 5P471 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,642 | |
C | 5P469 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥820 | |
C | 5P467 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥996 | |
C | 2WU26 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥23,729 | |
C | 2WU25 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥12,429 | |
E | 2WU24 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥10,002 | |
C | 1LBV9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 2" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥11,128 | |
C | 5P474 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥4,944 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこ
- 赤外線ヒーターエレメント
- 力学長さドリルビット
- 自立型シャワー室とドア
- ステンレス製の格子
- クランプ
- リベット
- アーク溶接機とプラズマカッター
- リサイクル設備
- ホースよだれかけと消火栓
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオ油圧流体
- PROTO フェイススパナレンチ、調整可能
- 3M 471シリーズ、ビニールテープ
- DIXON 組み立て完了のフラク継手
- ACROVYN コーナーガードミッションホワイト
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング オス アダプター、Mipt x ソケット
- GUARDIAN EQUIPMENT 安全ステーション
- CALBRITE チャンネル用ステンレスポストベース
- APPLETON ELECTRIC 取りつけ金具