PROTO フェイススパナレンチ 調整可能
プロトの調整式ピンレンチは、油圧シリンダのカラー、ロックナットリング、シール/パッキンナットを締めるのに使用されます。 ピン直径は 3/16、1/4、5/16 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | ピンの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JC482 | 2" | 6.375 " | 6.375 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ¥8,861 | |
A | JC484 | 4" | 10.375 " | 10.375 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | ¥16,290 |
フェイススパナレンチ、調整可能
Proto フェイス スパナ レンチは、自動車、生産、メンテナンスおよび修理、油圧機器の油圧シリンダーのロック ナット リング、カラー、シール ナットを締め付けるように設計されています。 これらのフェイススパナは、滑り防止操作とユーザーの安全を確保するためにベアリング面のスロットと穴にしっかりと係合する精密機械加工ピンと、長期使用を保証しながら過酷な産業上の酷使に耐える合金鋼構造を備えています。 さらに、作動油や研磨性化学物質から完全に保護する無反射黒色酸化仕上げが施されています。 2、3、4 インチの処理能力を備えた幅広い調整式フェイス スパナ レンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- ベアリングやナットの面に穴やスロットをはめ込むための精密加工されたピンを装備しています。
- 光の反射を抑える無反射の黒色酸化物仕上げが特徴です。 非メッキ製品に最適です。
- 1/4~1/2インチのピン長に対応。
よくある質問
スパナレンチのXNUMX種類とは?
オープン エンド スパナ (車の運転や DIY 作業に適しています)、リング スパナ (リングでナットを保持するため)、およびコンビネーション スパナ (前者と後者のハイブリッド) は、最も一般的に使用される XNUMX つのスパナ レンチです。
スパナとレンチの違いは何ですか?
スパナは、ナットまたはボルトに留めるための小さな歯が組み込まれた一種のレンチです。 さらに、調整可能で、さまざまなナットとボルトで使用できます。