入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なフェイススパナレンチ |
容量 | 4" |
終了 | ブラックオキサイド |
長さ | 10.375 " |
材料 | 鍛造合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.375 " |
ピン径 | 5 / 16 " |
ピンの長さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | ピンの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC482 | 2" | 6.375 " | 6.375 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ¥8,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。