SPEEDAIRE 空気圧式凝縮水分離器 圧縮空気の流れからかさばる汚染物質を除去するための遠心気流パターンと統合されています。 汚れや凝縮水粒子を自動排水するための自動排水機能を備えています。 最大1950cfmの空気流量を供給します
圧縮空気の流れからかさばる汚染物質を除去するための遠心気流パターンと統合されています。 汚れや凝縮水粒子を自動排水するための自動排水機能を備えています。 最大1950cfmの空気流量を供給します
空気圧式凝縮水分離器
SPEEDAIRE 空気式凝縮水分離器は、空気流から粒子や汚染物質を除去するために使用されます。 結露や汚れを自動的に排出するオートドレン機能を備えたセパレータです。 これらはアルミニウムのハウジングに固定されています。 これらの凝縮水分離器は、直径 4、4.8、7.2、10 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 空気式凝縮水分離器は、空気流から粒子や汚染物質を除去するために使用されます。 結露や汚れを自動的に排出するオートドレン機能を備えたセパレータです。 これらはアルミニウムのハウジングに固定されています。 これらの凝縮水分離器は、直径 4、4.8、7.2、10 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
サイトグラス空気圧コンデンセートセパレーター付き手動金属
Speedaireコンデンセートセパレーターは、圧縮空気の流れから大量の汚染物質を分離する遠心気流パターンを提供します。 これらのセパレーターには、汚れや凝縮液を自動的に排出する自動ドレンが付属しています。
Speedaireコンデンセートセパレーターは、圧縮空気の流れから大量の汚染物質を分離する遠心気流パターンを提供します。 これらのセパレーターには、汚れや凝縮液を自動的に排出する自動ドレンが付属しています。
詳細はこちら
- ラボウェア
- 測定およびレイアウトツール
- 研磨バンドとロール
- 泡
- ヒートガンとアクセサリー
- 実験室サーキュレーター
- 石油計量
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- ドリルセルフフィードビットセット
- タイヤバランスビード
- SHARPE VALVES 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、フランジ付きxフランジ付き
- TELEMECANIQUE SENSORS ローラーレバープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- BRADY NFPA ラベル、知る権利
- ALTRONIX 電源充電器、オフライン
- DUCTMATE スナップロックパイプ7インチゲージ
- RUB VALVES S.6400 LTシリーズ、ボールバルブ
- ZSI-FOSTER 完全なベータ C レール マウント アセンブリ
- STARRETT ルーラー
- ENERPAC S-PXシリーズ 油圧トルクレンチ
- BROWNING 純正 XH ギアベルト、7/8 インチピッチ