HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ピンとスリーブのデバイスアクセサリ
交換用 IEC ピンおよびスリーブ内部
形式 | モデル | 定格電流 | 材料 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IN320BM | ¥34,654 | |||||||
B | IN420DF | ¥30,334 | 見積依頼 | ||||||
A | IN520EM | ¥35,434 | 見積依頼 | ||||||
A | IN420DM | ¥30,334 | 見積依頼 | ||||||
A | IN530EM | ¥54,886 | 見積依頼 | ||||||
B | IN530EF | ¥54,886 | 見積依頼 | ||||||
A | IN330BM | ¥43,209 | |||||||
A | IN430DM | ¥54,176 | |||||||
B | IN430DF | ¥54,159 | |||||||
B | IN460CF | ¥68,420 | 見積依頼 | ||||||
B | IN360BF | ¥70,573 | 見積依頼 | ||||||
B | IN560EF | ¥78,625 | 見積依頼 | ||||||
A | IN460CM | ¥68,420 | 見積依頼 | ||||||
B | IN460DF | ¥72,753 | 見積依頼 | ||||||
B | IN4100DF | ¥110,302 | 見積依頼 | ||||||
A | IN4100DM | ¥110,302 | 見積依頼 | ||||||
A | IN4100CM | ¥93,621 | 見積依頼 | ||||||
B | IN3100BF | ¥85,218 | 見積依頼 | ||||||
B | IN5100EF | ¥97,824 | 見積依頼 | ||||||
B | IN5100EFS | ¥97,824 | 見積依頼 | ||||||
A | IN5100EMS | ¥97,824 | 見積依頼 |
コードクランプキット
交換用カバーアセンブリ
Hubbell Wiring Device-Kellems は、防水コネクタ本体およびレセプタクルで使用する交換用カバー アセンブリを提供しています。 これらの IEC 認定アセンブリは、適切な浸水保護を維持します。 これらには、カバー、アームアセンブリ、および取り付けツールが含まれています。
Hubbell Wiring Device-Kellems は、防水コネクタ本体およびレセプタクルで使用する交換用カバー アセンブリを提供しています。 これらの IEC 認定アセンブリは、適切な浸水保護を維持します。 これらには、カバー、アームアセンブリ、および取り付けツールが含まれています。
コンジット液密アダプター
Hubbell Wiring Device-Kellems 防水アダプタは、柔軟な金属製の液密導管を器具、接続箱、機器、および電気エンクロージャに接続するために使用されます。 有害な紫外線から保護するためのアルミニウム構造が特徴で、最大 3000VAC の絶縁電圧に耐えることができます。 これらの UL 認定アダプターは最高 75 ℃ の温度で動作でき、1-1/4 および 1-1/2 インチの NPT サイズで入手可能です。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 防水アダプタは、柔軟な金属製の液密導管を器具、接続箱、機器、および電気エンクロージャに接続するために使用されます。 有害な紫外線から保護するためのアルミニウム構造が特徴で、最大 3000VAC の絶縁電圧に耐えることができます。 これらの UL 認定アダプターは最高 75 ℃ の温度で動作でき、1-1/4 および 1-1/2 インチの NPT サイズで入手可能です。 Raptor Supplies.
Insulgrip ピンとスリーブの内部
形式 | モデル | 定格電流 | 材料 | 取り付けスタイル | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IN330MS2 | ¥49,015 | 見積依頼 | |||||
B | IN330FS2 | ¥41,146 | 見積依頼 | |||||
A | IN430MS1 | ¥43,630 | 見積依頼 | |||||
A | IN430MS2 | ¥63,278 | 見積依頼 | |||||
C | IN430FS1 | ¥41,497 | 見積依頼 | |||||
C | IN430FS2 | ¥53,758 | 見積依頼 | |||||
A | IN530MS1 | ¥48,828 | 見積依頼 | |||||
C | IN530FS1 | ¥40,991 | 見積依頼 | |||||
C | IN330FS1 | ¥33,143 | 見積依頼 | |||||
A | IN330MS1 | ¥40,929 | 見積依頼 | |||||
A | IN460MS2 | ¥90,046 | 見積依頼 | |||||
A | IN360MS2 | ¥83,833 | 見積依頼 | |||||
A | IN360MS1 | ¥59,213 | 見積依頼 | |||||
B | IN360FS2 | ¥83,833 | 見積依頼 | |||||
C | IN360FS1 | ¥51,208 | 見積依頼 | |||||
C | IN460FS2 | ¥75,613 | 見積依頼 | |||||
C | IN460FS1 | ¥69,400 | 見積依頼 | |||||
A | IN460MS1 | ¥72,817 | 見積依頼 | |||||
C | IN560FS1 | ¥67,069 | 見積依頼 | |||||
C | IN560MS1 | ¥61,816 | 見積依頼 | |||||
C | IN3100FS1 | ¥68,420 | 見積依頼 | |||||
A | IN5100MS1 | ¥123,938 | 見積依頼 | |||||
B | IN4100FS2 | ¥116,248 | 見積依頼 | |||||
A | IN4100MS2 | ¥128,530 | 見積依頼 | |||||
B | IN3100FS2 | ¥79,220 | 見積依頼 |
交換用内装
形式 | モデル | 定格電流 | 材料 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IN16280 | ¥100,756 | 見積依頼 | ||||||
B | HBL303INT | ¥20,820 | 見積依頼 | ||||||
C | IN16281 | ¥96,262 | 見積依頼 | ||||||
D | CR16277 | ¥37,019 | 見積依頼 | ||||||
E | CR16279 | ¥37,011 | 見積依頼 | ||||||
F | 午前 320 時 | ¥33,079 | 見積依頼 | ||||||
G | IN420CF | ¥35,804 | 見積依頼 | ||||||
F | IN420CM | ¥35,804 | 見積依頼 | ||||||
G | IN320AF | ¥33,079 | 見積依頼 | ||||||
F | IN430CM | ¥48,260 | 見積依頼 | ||||||
G | IN330BF | ¥43,209 | 見積依頼 | ||||||
G | IN430CF | ¥48,260 | 見積依頼 | ||||||
F | IN5100EM | ¥116,524 | 見積依頼 |
プラグ内部
形式 | モデル | 定格電流 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15W47IN | ¥9,743 | 見積依頼 | |||||
B | HBL27W47IN | ¥19,724 | 見積依頼 | |||||
C | HBL14W47IN | ¥6,160 | 見積依頼 | |||||
D | HBL29W75IN | ¥26,819 | 見積依頼 |
液密アダプター、サイズ 1 インチ NPT、機械加工アルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SAC100 | AD7ATW | ¥19,016 |
真鍮インサートピン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IN460DM | CE6TJJ | ¥70,029 | 詳細を参照してください。 |
コードクランプアセンブリ、200 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CC201 | CE6TFG | - | 見積依頼 |
ロッキングリングキット、100 A、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ILR5 | CE6TNH | - | 見積依頼 |
カバーアセンブリ、30 A、5ワイヤー、灰色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CA530MI | CE6TKR | - | 見積依頼 |
クロージャーキャップアセンブリ、30A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CC530 | CE6TFJ | - | 見積依頼 |
液密アダプター、サイズ 1-1/4 インチ Npt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SAC125 | CE6TKP | - | 見積依頼 |
交換用Iecピンおよびスリーブ内部、オス、100 A、3ワイヤー、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
午前 3100 時 | CE6THF | - | 見積依頼 |
ロッキングリングキット、100 A、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ILR4 | CE6TNG | - | 見積依頼 |
クロージャーキャップ、オス、20 A、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PC320 | CE6TKF | - | 見積依頼 |
ロッキングリングキット、60 A、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LR60 | CE6TKC | - | 見積依頼 |
ロッキングリングキット、20 A、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LR420 | CE6TJZ | - | 見積依頼 |
交換用Iecピンおよびスリーブ内部、オス、60 A、5ワイヤー、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IN560EMS | CE6TJV | - | 見積依頼 |
交換用Iecピンおよびスリーブ内部、オス、60 A、4ワイヤー、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IN460DMS | CE6TJK | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- パイプ継手とカップリング
- ランプ
- ほうきブラシとちりとり
- フードサービスの保管と輸送
- 自動車整備士
- 中二階
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- 組織学
- トレーラージャッキ
- イマージョンウェルズ
- KLEIN TOOLS ドライバー交換ビット
- ENPAC 排水溝インサートをキャッチ
- COOPER B-LINE B286シリーズチャンネルエンドキャップ
- ANVIL 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄クロス
- SPEARS VALVES CPVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、EPDM ガスケット付き、Fipt x Fipt
- CLECOTOOLS 空気駆動立型グラインダー
- GRAINGER 管伸縮継手
- WHEATON ラボ用保管ラック
- CAMBRO MANUFACTURING パンラック
- FRIGIDAIRE シールキット