入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブの内部 |
コードタイプ | ポータブル |
定格電流 | 60 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | コード |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
定格電圧 | 600/250 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 1.58 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 材料 | 取り付けスタイル | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN3100FS1 | 100 A | 熱可塑性プラスチック | スクリュードライバーを使用 | 2 | 3 | ¥73,427 | ||
IN3100FS2 | 100 A | 熱可塑性プラスチック | スクリュードライバーを使用 | 2 | 3 | ¥85,019 | ||
IN3100MS1 | 100 A | 複合 | コード | 2 | 3 | ¥95,083 | ||
IN3100MS2 | 100 A | 複合 | コード | 2 | 3 | ¥106,908 | ||
IN330FS1 | 30 A | 熱可塑性プラスチック | スクリュードライバーを使用 | 2 | 3 | ¥34,822 | ||
IN330FS2 | 30 A | 熱可塑性プラスチック | スクリュードライバーを使用 | 2 | 3 | ¥43,044 | ||
IN330MS1 | 30 A | 複合 | コード | 2 | 3 | ¥42,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。