入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用Iecピンとスリーブ内部 |
色 | ブラック |
定格電流 | 16 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱硬化性樹脂 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
定格電圧 | 380〜415 VAC |
船の重量(kg) | 0.18 |
モデル | 定格電流 | 材料 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN330BM | 30 A | 熱可塑性プラスチック | 2 | 3 | 250 VAC | #12-#10 AWG | ¥40,940 | |
IN320BM | 16 A | 熱可塑性プラスチック | 2 | 3 | 100〜130 VAC | #14-#10 AWG | ¥31,101 | |
IN430DF | 30 A | 熱硬化性樹脂 | 3 | 4 | 250 VAC | - | ¥51,068 | |
IN430DM | 30 A | 熱可塑性プラスチック | 3 | 4 | 250 VAC | #12-#10 AWG | ¥51,059 | |
IN3100BF | 100 A | 熱硬化性樹脂 | 2 | 3 | 125 VAC | - | ¥91,455 | |
IN360BF | 60 A | 熱硬化性樹脂 | 2 | 3 | 250 VAC | - | ¥66,786 | |
IN4100CM | 100 A | 熱可塑性プラスチック | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | #3-#1/0 AWG | ¥99,960 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。