HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN460DMS 交換用 Iec ピンおよびスリーブ内部、オス、60 A、4 ワイヤー、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用Iecピンとスリーブ内部 |
色 | ブラック |
定格電流 | 63 A |
絶縁耐力 | 最小3000V |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
定格電圧 | 380〜415 VAC |
ワイヤーサイズ | #8-#2 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。