入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用インテリア |
色 | ブラック |
定格電流 | 20 A |
絶縁耐力 | 最小3000V |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
定格電圧 | 125 V、250 VAC |
ワイヤーサイズ | #14-#10 AWG |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | 材料 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN320AF | 20 A | 熱硬化性樹脂 | 2 | 3 | 125 VAC | - | ¥31,305 | |
午前 320 時 | 20 A | 熱可塑性プラスチック | 2 | 3 | 125 VAC | #14-#10 AWG | ¥31,305 | |
IN330BF | 30 A | 熱硬化性樹脂 | 2 | 3 | 220〜240 VAC | - | ¥40,156 | |
IN420CF | 20 A | 熱硬化性樹脂 | 3 | 4 | 125 V、250 VAC | - | ¥33,793 | |
IN430CF | 30 A | 熱硬化性樹脂 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | - | ¥50,696 | |
IN430CM | 30 A | 熱可塑性プラスチック | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | #12-#10 AWG | ¥50,696 | |
IN5100EM | 100 A | 熱可塑性プラスチック | 4 | 5 | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | ¥110,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。