人事リフト
人事リフト
形式 | モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BMML-9 | ¥1,839,572 | ||||
B | MR-20-AC | ¥2,834,484 | 見積依頼 | |||
B | MR-24-AC | ¥3,438,966 | 見積依頼 | |||
C | MR-28-DC | ¥4,053,454 | ||||
C | MR-15-DC | ¥2,365,715 | ||||
C | MR-24-DC | ¥3,417,199 | ||||
B | MR-28-AC | ¥3,983,168 | 見積依頼 | |||
D | REBEL-10 | ¥4,766,538 | ||||
B | MR-15-AC | ¥2,295,429 | 見積依頼 | |||
E | DMSL-26(W) | ¥8,866,103 | ||||
F | DMSL-10 | ¥4,401,540 | ||||
E | DSL-40 | ¥10,942,139 | ||||
G | DMSL-26 | ¥6,775,987 | ||||
F | DMSL-12 | ¥4,842,277 | ||||
H | DMSL-19 | ¥5,122,423 | ||||
E | DSL-45 | ¥17,888,845 | ||||
E | DSL-32 | ¥8,789,862 | ||||
C | BL-315 | ¥1,003,609 |
足場ステージ
EOPシリーズ電動オーダーピッカー
足場
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | AL-Q0105 | ¥451,766 | ||
B | M-PEP7000AL | ¥46,779 | ||
C | I-CAISC | ¥211,796 | ||
D | I-CISTR | ¥9,199 | ||
E | AL-Q0100 | ¥226,541 |
人事リフト
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | Z-30/20N RJ | ¥18,784,715 | ||
B | GS-3369 DC | ¥15,446,954 | ||
C | GS-1930 | ¥4,621,560 | ||
D | GS-2669 DC | ¥13,586,939 | ||
E | GS-2632 | ¥6,452,800 | ||
F | AWP-20S AC | ¥2,636,657 | ||
G | AWP-40S AC | ¥3,783,573 | ||
G | AWP-36S AC | ¥3,573,754 | ||
H | AWP-25S AC | ¥2,846,475 | ||
I | AWP-20S DC | ¥2,636,657 | ||
A | Z-30/20N | ¥18,027,307 | ||
J | GR-20 ゲート付きエクステンダーデッキ付き | ¥5,532,664 | ||
K | Z-40/23N | ¥20,845,287 | ||
L | AWP-40S DC | ¥3,783,573 | ||
M | GR-20 | ¥6,672,750 | ||
N | GR-12 | ¥4,481,189 | ||
N | GR-15 | ¥4,919,171 | ||
G | AWP-30S AC | ¥3,106,492 | ||
O | Z-34/22N | ¥17,676,264 | ||
P | Z-33 / 18 | ¥15,209,322 | ||
K | Z-40/23N RJ | ¥21,517,448 | ||
L | AWP-36S DC | ¥3,573,754 | ||
L | AWP-30S DC | ¥3,106,492 | ||
Q | AWP-25S DC | ¥2,836,275 |
人事リフト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BL-C14 | CH6NMX | ¥1,305,952 |
ボルトオンツールトレイ、耐荷重30ポンド、全長33インチ、全幅4インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ツールトレイボルトオン | CN9BGT | ¥28,770 |
緊急停止キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WP-SB | CP9EHJ | ¥137,935 |
シザーリフトプッシュアラウンド500ポンドキャップ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MSL-10 | AH2GKJ | ¥2,243,711 |
プッシュ可能なモバイル垂直リフト300ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BMVL-30 | AH8CVT | ¥2,718,708 | 見積依頼 |
人員リフト、スチール、手動ウィンチ、300ポンド、15フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ML-15W15フィート手動ウインチ | AE2YHY | - | 見積依頼 |
人事リフト
人員リフトは、通常のはしごの能力を超える仕事に最適です。 電気シザーリフトは、大規模な倉庫や作業場で高所作業車を持ち上げるために使用されます。 Raptor Supplies Ballymore などのブランドの幅広い人事リフトを提供しています。 コッターマン, 精霊、GraingerとVestil。 人員用リフトに加えて、プッシュアラウンド空中リフトとパワーストッカーも利用できます。バリーモア 人員用リフトは、最大500ポンドの荷物を15、19、24、または28フィートの高さまで持ち上げることができます。 それらは、完全に下げられた位置でプラットフォームへのアクセスを提供するために、平らで滑りにくいトレッドとグラブレールを備えたはしごを内蔵しています。 これらのリフトには、操作性のためのマーキングのない8インチのキャスターと、ユニットを床に固定して凹凸のある表面を補正するためのレベリングジャッキがあります。 これらのANSI準拠のリフトには、28人の作業者を簡単に収容できる36 x2インチのプラットフォームが装備されています。 人員はから持ち上げます ヴェスティル 高所にある資料への迅速なアクセスを可能にします。 これらのリフトは、狭いスペースで操作し、プッシュボタンでエレベータを起動できるコンパクトなデザインが特徴です。 メンテナンス中にプラットフォームが誤って下がるのを防ぐために、適切なレベリングと安全停止のための水準器が装備されています。
詳細はこちら
- カップリングの首輪とアダプター
- 電気ヒーターおよび付属品
- ペイントと壁紙ツール
- 水質と浄化
- 止め輪と品揃え
- トルクアーム
- ウィンチアクセサリー
- ウォームギアクランプ
- 閉所換気ダクト
- ロッドエンド
- ORION カップリング
- ASHLAND CONVEYOR パイプめねじボールトランスファーユニット
- NOVAFLEX 6200シリーズ小麦粉吸引ホース
- EATON ネームプレート
- EATON PowerXL DG1 シリーズ メイン ファン キット
- MARTIN SPROCKET 産業機械セット
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5968Tシリーズ
- BROWNING YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 8ピッチ
- 3M 研磨用カットオフホイールおよびチョップホイール
- TPI CORP. ディスク