BALLYMORE MR-15-ACパーソナルリフトプッシュアラウンド500ポンド。 ロードキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人事リフト |
ベースの長さ | 75 " |
ベース幅 | 32 " |
キャスター径 | 8" |
キャスター | (2)スイベル、(2)リジッド |
Drive | プッシュアラウンド |
拡張長さ | 75 " |
拡張幅 | 76 " |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 500ポンド |
全体の高さ | 252 " |
全体の長さ(Overall Length) | 75 " |
全幅 | 32 " |
プラットフォームの深さ | 28 " |
プラットフォーム高さ | 6 '4 "から15'0" |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | 120 VAC電源 |
引き込み長さ | 75 " |
収縮幅 | 44 " |
ステップの深さ | 3" |
ステップ幅 | 18 " |
収納高さ | 78 " |
作業高さ | 21のフィート |
船の重量(kg) | 362.87 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 210.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。