アイテム価格 | シザーリフト |
電池含む | 有り |
キャスター径 | 6" |
キャスター | (2)スイベル、(2)リジッド |
閉じた高さ | 5フィート10 " |
Drive | プッシュアラウンド |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 500ポンド |
最大作業高さ(インチ) | 16のフィート |
全体の長さ(Overall Length) | 51 " |
全幅 | 31 " |
プラットフォームの深さ | 46 " |
プラットフォーム高さ | 9 '10」 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | 電池 |
収納高さ | 70 " |
船の重量(kg) | 379.66 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 106.68 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。