JUSTRITE 油性廃棄物缶 溶剤、シンナー、亜麻仁油、可燃性接着剤、その他の可燃性液体に浸したぼろきれや布など、可燃性の可能性のある材料を保管してください。 燃焼のリスクを最小限に抑えるために制限された角度まで開く足または手動の蓋を備えています
溶剤、シンナー、亜麻仁油、可燃性接着剤、その他の可燃性液体に浸したぼろきれや布など、可燃性の可能性のある材料を保管してください。 燃焼のリスクを最小限に抑えるために制限された角度まで開く足または手動の蓋を備えています
油性廃棄物容器には、溶剤に浸した衣類、布、ワイプを保管し、安全に処分できます。シンナー、溶剤、亜麻仁油、可燃性接着剤、その他の可燃性物質がしみ込んだ衣類...続きを読む
油性ゴミ箱 レッド 足踏み式
油性ゴミ箱、黄色、足踏み式
油性ゴミ箱、赤、手動式
油性廃棄物缶、黄色、手動式
カウンタートップ油性廃棄物缶
SoundGard シリーズ 油性廃棄物缶、足踏み式、レッド
SoundGard シリーズ 油性廃棄物缶、足踏み式、シルバー
よくある質問
Justrite 油性廃棄物缶を使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 廃棄物と Justrite 油性廃棄物缶の材質との適合性を確保します。
- 内容物を示すために缶に明確なラベルを貼ります。
- 油のついた雑巾および可燃性物質のみを廃棄してください。
- 喫煙を禁止し、発火源から遠ざけてください。
- 缶の保管場所は換気の良い場所を維持してください。
- 燃焼を防ぐため、熱源から遠ざけて保管してください。
- 損傷、漏れ、劣化がないか定期的に点検してください。
- 適切な廃棄物処理規制とガイドラインに従ってください。
- 防火設備を近くに置いてください。
- 取り扱いおよび廃棄手順に関するトレーニングを提供します。
この油まみれのゴミ箱はどのように掃除してメンテナンスすればよいですか?
- 缶を空にし、可燃物が入っていないことを確認します。
- 缶に残留物がないか確認し、余分な油や破片を取り除きます。
- 中性洗剤または脱脂剤の溶液を準備します。
- 缶の内面を徹底的にこすります。
- 缶をきれいな水ですすぎ、洗浄液とゴミを取り除きます。
- 缶を完全に自然乾燥させます。
- 定期的に損傷がないか点検し、摩耗した部品は交換してください。
- メンテナンスおよび交換部品については、メーカーのガイドラインに従ってください。
油性廃棄缶を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 耐久性があり、非反応性の素材で作られた缶を選択してください。
- 自動で閉まる蓋とフレームアレスターを探してください。
- 油性廃棄物の発生量を考慮し、適切なサイズを選定してください。
- 缶が安全規格および規制に準拠していることを確認します。
- 利用可能なストレージ スペースと配置要件を考慮してください。
- 屋内保管時の換気の必要性を評価します。
- 掃除とメンテナンスのしやすさを評価します。
- メーカーの評判や顧客のレビューを考慮してください。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ブッシング
- アンカー
- 自動車インテリア
- コンジットの取り付け
- クーラントフィルターとカートリッジ
- ゲージガード
- ディフューザーアクセサリー
- 圧力計パネルマウントキット
- 定盤
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18ネジサイズボールノブ
- BRADY メンテナンスタグ、日付
- RITTAL 導かれたシステム軽い押し出されたアルミニウム
- POWER FIRST クイックスプライサーコネクタ
- HONEYWELL スイッチ電気
- B & P MANUFACTURING ハンドトラックフレームエクステンション
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボール バルブ、フランジ付き、EPDM
- MILWAUKEE インパクトフレックスソケットアダプター
- SCHAEFER BRUSH HVACブラシ