JUSTRITE 09300 油性ゴミ箱 足踏み式 38L 直径354mm 長さ464mm 赤
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
アイテム価格 | 油性廃棄物缶 |
ベース(Base) | 上昇した |
容量 | 10ガロン。 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | スイング式キャリーハンドル |
高さ | 18.25 " |
ふたタイプ | 自己閉鎖 |
材料 | 鋼 |
外径 | 13.938 " |
パレット数量 | 18 |
製品データシート | justrite-09300.pdf |
形状 | ラウンド |
UPC | 697841002302 |
船の重量(kg) | 4.73 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7310290000 |
原産国 | US |
A.油性廃棄物ドラムは通常、赤、黄、黒の色で提供されます。
A.
A. はい、Justrite 09300 油性廃棄物缶は、露出した表面の腐食に耐えるために粉体塗装仕上げが施されています。
A. フットペダルを操作購入に進むきは、フットペダルが正しくかかり、スムーズに解放されることを確認してください。 使用中の転倒や不安定を防ぐために、缶を安定した面に置くことが重要です。 また、つまずく危険を避けるために、缶の周囲を常に片付けてください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。