JUSTRITE 09700 油性廃棄物缶、足踏み式、21 ガロン、直径 467mm、長さ 595mm、レッド
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
アイテム価格 | 油性廃棄物缶 |
ベース(Base) | 上昇した |
容量 | 21ガロン。 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | スイング式キャリーハンドル |
高さ | 23.438 " |
ふたタイプ | 自己閉鎖 |
材料 | 鋼 |
外径 | 18.375 " |
パレット数量 | 12 |
製品データシート | justrite-09700.pdf |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 10.78 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 73102990000 |
原産国 | US |
A.足で操作できる自動閉鎖式の蓋が特徴で、最大60度まで開き、操作後に自動的に閉じます。
A. 油性廃棄物缶を選択する場合は、安全基準および規制を満たしていることを確認してください。 自動閉まる蓋、フレームアレスター、火花を防ぎ火災の危険を軽減する接地構造などの機能を探してください。
A. この油性廃棄物の蓋は60度まで開きます。
A. はい、油を含んだ廃棄物缶を接地することは安全のために非常に重要です。 接地は、可燃性物質を移送または廃棄購入に進むきに蓄積する可能性のある静電気を消散するのに役立ちます。 接地された構造により、缶の内容物に発火する可能性のある火花や放電のリスクが最小限に抑えられます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。