WIDIA高速度鋼ハンドタップ、TiCN仕上げ
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19194 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ¥8,045 | |
A | 19176 | ボトムング | 5305TC | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥3,193 | |
A | 19198 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ¥13,723 | |
A | 19199 | ボトムング | 5303TC | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ¥19,932 | |
A | 19205 | ボトムング | 5353TC | 4 | 7 / 8 " | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | ¥3,446 | |
A | 19203 | ボトムング | 5353TC | 4 | 3 / 4 " | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | ¥3,327 | |
A | 19206 | ボトムング | 5353TC | 4 | 1" | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | ¥3,512 | |
A | 19212 | ボトムング | 5353TC | 4 | 1.125 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | ¥3,831 | |
A | 19214 | ボトムング | 5353TC | 4 | 1.25 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | ¥4,717 | |
A | 19215 | ボトムング | 5353TC | 4 | 1 21 / 32 " | 粗い | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | ¥8,459 | |
A | 19175 | ボトムング | 5305TC | 3 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | ¥5,304 | |
A | 19201 | ボトムング | 5353TC | 3 | 5 / 8 " | 粗い | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D3 | ¥4,218 | |
A | 19174 | ボトムング | 5305TC | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H2 | ¥6,559 | |
A | 19193 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ¥6,925 | |
A | 19197 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ¥13,757 | |
A | 19177 | ボトムング | 5305TC | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥3,321 | |
A | 19178 | ボトムング | 5305TC | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ¥2,518 | |
A | 19192 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ¥6,827 | |
A | 19191 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ¥6,780 | |
A | 19189 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥3,922 | |
A | 19188 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥3,861 | |
A | 19187 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥3,618 | |
A | 19186 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥3,397 | |
A | 19185 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥2,887 | |
A | 19182 | ボトムング | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥2,805 | |
A | 19183 | ボトムング | 5305TC | 4 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥2,851 | |
A | 19184 | ボトムング | 5303TC | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥2,756 | |
A | 19229 | プラグ | 5353TC | 4 | 1 21 / 32 " | 粗い | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | ¥9,662 | |
A | 19217 | プラグ | 5353TC | 3 | 5 / 8 " | 粗い | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D3 | ¥4,031 | |
A | 19222 | プラグ | 5353TC | 4 | 7 / 8 " | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | ¥3,332 | |
A | 19227 | プラグ | 5353TC | 4 | 1.25 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | ¥5,208 | |
A | 19225 | プラグ | 5353TC | 4 | 1.125 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | ¥3,829 | |
A | 19224 | プラグ | 5353TC | 4 | 1" | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | ¥3,504 | |
A | 14009 | プラグ | 5303TC | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥2,832 | |
A | 19219 | プラグ | 5353TC | 4 | 3 / 4 " | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | ¥3,329 | |
A | 19181 | プラグ | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥2,805 | |
A | 15270 | プラグ | 5305TC | 4 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥2,577 | |
A | 15224 | プラグ | 5305TC | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥2,558 | |
A | 19132 | プラグ | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥3,854 | |
A | 19141 | プラグ | 5303TC | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ¥19,139 | |
A | 19140 | プラグ | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ¥14,603 | |
A | 19139 | プラグ | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ¥13,782 | |
A | 19138 | プラグ | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ¥7,803 | |
A | 19137 | プラグ | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ¥7,244 | |
A | 19136 | プラグ | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ¥6,562 | |
A | 19135 | プラグ | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ¥7,146 | |
A | 19134 | プラグ | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥3,848 | |
A | 19131 | プラグ | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥3,574 | |
A | 19142 | プラグ | 5303TC | 4 | 2" | UNF | 4.25 " | 16 | H3 | ¥20,383 | |
A | 19129 | プラグ | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥3,419 | |
A | 19128 | プラグ | 5303TC | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥2,898 | |
A | 19126 | プラグ | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥2,681 | |
A | 19124 | プラグ | 5305TC | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥3,306 | |
A | 19123 | プラグ | 5305TC | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥3,368 | |
A | 19122 | プラグ | 5305TC | 3 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | ¥5,318 | |
A | 19121 | プラグ | 5305TC | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H2 | ¥6,935 | |
A | 15348 | プラグ | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥2,577 | |
A | 19127 | プラグ | 5305TC | 4 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥2,717 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロビーほうき
- トレーラーヒッチボール
- 帯電防止コード
- 容積式送風機
- リサイクルされたゴミ袋とライナー
- 手押し車および手押し車付属品
- スリング
- スプリング
- 空気圧モーター
- マニュアル
- COTTERMAN はしご安全ケージ
- CALDWELL 伸縮式フォークリフトブーム
- BRADY タイトシールを引く
- DORMER コバルト鋼ジョバードリルビット、AlCrN仕上げ
- MARCOM コンテナのラベリング
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径9-7/8インチ
- MERSEN FERRAZ US6Jシリーズヒューズホルダー
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング、HDPE
- MSA ハード帽子
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング