入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 5303TC |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.156 " |
ピッチ | 14 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.323 " |
サイズ | 7 / 16 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.437 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19227 | プラグ | 5353TC | 4 | 1.25 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | ¥5,318 | |
19225 | プラグ | 5353TC | 4 | 1.125 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | ¥4,005 | |
19224 | プラグ | 5353TC | 4 | 1" | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | ¥3,661 | |
19222 | プラグ | 5353TC | 4 | 7 / 8 " | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | ¥3,474 | |
19219 | プラグ | 5353TC | 4 | 3 / 4 " | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | ¥3,472 | |
19214 | ボトムング | 5353TC | 4 | 1.25 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | ¥4,940 | |
19212 | ボトムング | 5353TC | 4 | 1.125 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | ¥3,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。