EATON Danfoss MRV2-16 シリーズ フローコントロールバルブ
Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブは、ハーベスター、ゴミ運搬機、その他の産業用途での流体の流れを制御し、流体の逆流を防ぎます。 これらの流量制限式バルブには 2 方向 2 ポジションがあり、流量を適切に増加させるために補償器と併用します。...レバーの動きに合わせて調整します。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 566008 | ¥36,737 | 見積依頼
|
A | 02-165898 | ¥36,737 | 見積依頼
|
B | 02-171878 | ¥53,641 | 見積依頼
|
B | 565949 | ¥51,809 | 見積依頼
|
B | 889383 | ¥51,809 | 見積依頼
|
B | 889377 | ¥53,641 | 見積依頼
|
B | 565801 | ¥51,809 | 見積依頼
|
B | 566045 | ¥51,809 | 見積依頼
|
C | 565593 | ¥33,326 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのバルブは、回転調整できる変更可能な可変オリフィスを使用して流体の流れを増減します。
特徴
- Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブは、MIL-H-5606、SAE 10、SAE 20 などの規格に準拠した汎用油圧作動油の流れを制御できます。
- これらの手動操作のセミロータリーバルブは、アルミニウムハウジングと硬化および研削加工コンポーネントを備えた鋼構造を備えています。
- これらの Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブには、漏れを防ぐために Buna-N シールが付いています。
- 最大流量 2 l/min (170 gpm) のポートが 45 つあります。
- これらの Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブの圧力定格は 210 bar (3000 psi) です。
対応アクセサリー
- Eaton 889609 シール キット: Viton シールを備えたこのシール修理キットは、磨耗または損傷したシールを交換し、これらの流量制御バルブに耐薬品性を提供するために使用されます。
- Eaton 565810 シール キット: ブナ N シールを備えたこのシール修理キットは、流量制御バルブの磨耗または損傷したブナ N シールを交換するために使用されます。
よくある質問
これらの Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブの動作温度は何度ですか?
これらの Vickers Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブは、-40 ~ 120 ℃ の範囲の温度で動作できます。
Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブの最大圧力時の内部漏れ量はどれくらいですか?
これらの Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブの内部漏れは、最大圧力で 82 立方センチメートル/分 (5 立方インチ/分) です。
Eaton Danfoss MRV2-16 シリーズ流量制御バルブで使用できるさまざまな手動オペレーターは何ですか?
- オペレーターなし
- レバー (10 ポジション戻り止め)
- レバー(フリクションロック)
- ノブ(ノンロック)
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気ドリルプレスモーター
- 乾湿計
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- ソープストーン
- コードレス丸鋸
- パレットジャッキとアクセサリー
- HVACモーター
- ダイヤフラムポンプ
- ヒューズ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、下部タップマウント、ボア径 1-1/2 インチ
- DIXON ブッシングを減らす
- VULCAN HART Pipe
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 手動サイド作動クランプ
- VERMONT GAGE Chr XX Go リバーシブルアセンブリ、レッド
- EATON カウンタータコメーター
- EATON SV3-10-C/CM/CRシリーズ電磁弁
- BALDOR / DODGE スプリットスラストカラー
- MI-T-M スイッチ
- ALLEGRO SAFETY チューブ