JUSTRITE 09711 油性廃棄物缶、21 ガロン、スチール、イエロー
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
アイテム価格 | 油性廃棄物缶 |
ベース(Base) | 上昇した |
容量 | 21ガロン。 |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | スイング式キャリーハンドル |
高さ | 23.438 " |
ふたタイプ | 自己閉鎖 |
材料 | 鋼 |
外径 | 18.375 " |
製品データシート | justrite-09711.pdf |
形状 | ラウンド |
UPC | 697841002531 |
船の重量(kg) | 7.88 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。