JUSTRITE 09104 油性ゴミ箱、足踏み式、22.7L、直径302mm、長さ403mm
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
アイテム価格 | 油性廃棄物缶 |
ベース(Base) | 上昇した |
容量 | 6ガロン。 |
色 | シルバー |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | スイング式キャリーハンドル |
高さ | 15.875 " |
ふたタイプ | 自己閉鎖 |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.875 " |
製品データシート | justrite-35284.pdf |
シリーズ | サウンドガード |
形状 | ラウンド |
UPC | 697841124349 |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 73102990000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。