FILLRITE オイル交換システム
流体分析システム
オイルセーフ流体分析システムは、流体レベルと品質をリアルタイムで監視できるように設計されています。 状態を迅速に評価できるため、ダウンタイムとメンテナンスのコストが削減されます。 飛散防止、汚れ防止、耐薬品性を備えた大型 Tritan サイト グラスと、テスト用に取り外しが簡単なマグネット プラグ付きのオイル サンプリング ポートが組み込まれています。 また、漏れのない動作を実現するための鋼腐食インジケーターとバイトン O リングも含まれています。 NPT、BPSS、M20 スレッドで利用可能な幅広い流体分析システムからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
オイルセーフ流体分析システムは、流体レベルと品質をリアルタイムで監視できるように設計されています。 状態を迅速に評価できるため、ダウンタイムとメンテナンスのコストが削減されます。 飛散防止、汚れ防止、耐薬品性を備えた大型 Tritan サイト グラスと、テスト用に取り外しが簡単なマグネット プラグ付きのオイル サンプリング ポートが組み込まれています。 また、漏れのない動作を実現するための鋼腐食インジケーターとバイトン O リングも含まれています。 NPT、BPSS、M20 スレッドで利用可能な幅広い流体分析システムからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
モバイルサクションホースドレンカート
オイルセーフモバイルサクションホースドレンカートは、オペレーターが誤って絡まる可能性のあるサクションホースを保管するように設計されています。 ホースは溝にスライドして汚れやほこりから保護します。 これらのホースカートには、操作性を高める 4 つのキャスターが付いています。 4、6、8、10、12 個のホース保持バリエーションを備えた幅広いホース ドレン カートからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
オイルセーフモバイルサクションホースドレンカートは、オペレーターが誤って絡まる可能性のあるサクションホースを保管するように設計されています。 ホースは溝にスライドして汚れやほこりから保護します。 これらのホースカートには、操作性を高める 4 つのキャスターが付いています。 4、6、8、10、12 個のホース保持バリエーションを備えた幅広いホース ドレン カートからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
オイル交換キット
オイル交換ポンプシステム
Dayton オイル交換ポンプ システムは、自動車のメンテナンス中にオイル、潤滑剤、冷却剤、非研磨液を移送するように設計されています。 これらのポンプ システムは耐久性のあるポリプロピレンで作られており、メンテナンスは最小限で済みます。 液体を圧送するための12VDCモーターと、急激な温度上昇が検出された場合にモーターを即座に停止する自動停止機構を備えています。 Dayton オイル交換ポンプ システムには、逆転スイッチと吸入および排出チューブに加えて、流れを中断することのない詰まりのないゴム製インペラと、持ち運びのための 7.8 フィートの長さのコードが装備されています。
Dayton オイル交換ポンプ システムは、自動車のメンテナンス中にオイル、潤滑剤、冷却剤、非研磨液を移送するように設計されています。 これらのポンプ システムは耐久性のあるポリプロピレンで作られており、メンテナンスは最小限で済みます。 液体を圧送するための12VDCモーターと、急激な温度上昇が検出された場合にモーターを即座に停止する自動停止機構を備えています。 Dayton オイル交換ポンプ システムには、逆転スイッチと吸入および排出チューブに加えて、流れを中断することのない詰まりのないゴム製インペラと、持ち運びのための 7.8 フィートの長さのコードが装備されています。
詳細はこちら
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ネイルズ
- エンクロージャ
- 井戸ポンプ
- 舗装の品質
- 一般的なハンドツールキット
- 復水ポンプ
- 溶接ポジショナー
- 検知管ポンプとキット
- 照明調光器アクセサリー
- MCDONNELL & MILLER シリーズFS25汎用フロースイッチ
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ耐タンパー性デュプレックス リセプタクル
- WRIGHT TOOL ローラーキャビネット
- WATTS LF223シリーズ大容量水圧低減バルブ
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS ユニオン、ソケット、EPDM O リング
- MR. CHAIN チェーンリンク
- BALDOR / DODGE ハブ組立キット
- BOSTITCH ガイド
- ROBOT COUPE スプリング
- YORK 熱交換器