HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 手動モータースイッチとスターター
手動モータースイッチ、トグルオペレーター
Hubbell Wiring Device-Kellems 手動モーター スイッチは、ファン、ポンプ、コンベア、電気機械に使用され、単相および三相 AC モーターのオン / オフ制御を提供します。 これらは、電気アークトラッキングに対する耐性と、-40 ~ 75 ℃の範囲の温度に耐える熱硬化性本体構造を特徴としています。安全のためにオプションのサイドフィンガーガードと統合されており、30、40、50、60 & 85A の電流定格で利用可能です。
Raptor Supplies また、提供しています 手動モータースイッチ 簡単な操作のための表面実装制御を提供します。
Hubbell Wiring Device-Kellems 手動モーター スイッチは、ファン、ポンプ、コンベア、電気機械に使用され、単相および三相 AC モーターのオン / オフ制御を提供します。 これらは、電気アークトラッキングに対する耐性と、-40 ~ 75 ℃の範囲の温度に耐える熱硬化性本体構造を特徴としています。安全のためにオプションのサイドフィンガーガードと統合されており、30、40、50、60 & 85A の電流定格で利用可能です。
Raptor Supplies また、提供しています 手動モータースイッチ 簡単な操作のための表面実装制御を提供します。
形式 | モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-230V | アンペアAC | 定格電流 | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 長さ | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL13R23D | ¥40,283 | |||||||||
B | HBL13R22D | ¥27,372 | |||||||||
C | HBL7882D | ¥39,380 | |||||||||
D | HBL1379D | ¥46,399 | |||||||||
E | HBL7810D | ¥33,058 | |||||||||
F | HBL7852D | ¥29,193 | |||||||||
G | HBL1372D | ¥22,567 | |||||||||
C | HBL7883D | ¥47,689 | |||||||||
H | HBL7853D | ¥41,080 | |||||||||
I | HBL7843D | ¥47,396 | |||||||||
J | HBL7863D | ¥53,418 | |||||||||
K | HBL1389D | ¥43,309 | |||||||||
L | HBL7862D | ¥44,387 | |||||||||
I | HBL7842D | ¥27,935 | |||||||||
K | HBL1392D | ¥19,834 | |||||||||
M | HBL7832D | ¥15,958 |
手動モータースイッチ 保護箱付き 2極 30A AC600V アルミ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL13R92D | BC7QWP | ¥18,965 |
手動モータースイッチ 30A AC600V 2極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7832DS | BC9GLB | ¥10,737 |
手動モータースイッチ 30A AC600V 3極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7810DS | BC8HUN | ¥21,273 |
手動モータースイッチ、60 A、600 V、2極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7862FWD | BD3UYU | ¥29,583 |
手動モータースイッチ、60 A、600 V、3極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7863FWD | BD2ZFU | ¥36,488 |
手動モータースイッチ 保護箱付き 3極 30A AC600V アルミ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL13R89D | BC8ALN | ¥33,656 |
手動モータースイッチ、30 A、600 V、2極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7832DX | CE6TQA | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- レンチ
- 電線管継手および付属品
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 自動車外装
- アルミニウム
- 表面保護フィルム
- 処理されたダスター
- 雨戸
- ボールトランスファーテーブル
- 電子モータースターター
- BURNDY アルミメカニカルコネクタ、パネルボードラグ
- DECOR GRATES 4スクロールスチール塗装テクスチャーブラック
- ENPAC 4911シリーズ、流出封じ込めバーム
- HAKKO T15シリーズ、はんだ付けチップ、コニカル
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- SPEARS VALVES PVC スパイラルバーブおよびレギュラーインサートフィッティングオスアダプター、Mipt x インサート
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- REGAL STI スパイラルポイントタップ、プラグ、ハイス、窒化物
- SCHNEIDER ELECTRIC 液面監視リレー
- STANLEY 汎用ショップ用掃除機