入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースイッチ |
定格電流 | 60 A |
絶縁耐力 | 最小2200VAC |
暴露条件 | 屋内ドライ |
材料 | ステンレス鋼 |
最大HP | 20 |
最小サイクル数 | 10000 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 2 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
相 | 1 |
定格電圧 | 600 VAC |
ワット数 | 36000 |
船の重量(kg) | 0.32 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。