定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D 密閉型切断スイッチ、3 極、600 VAC、30 A、グレー | AB2LVE 1MTD9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D 密閉型断路スイッチ、3 極、600 VAC、30 A、グレー

在庫あり
アイテム:AB2LVE モデル:HBL13R23D相互参照:1MTD9

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,612 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格密閉型切断スイッチ
アンペアAC30
定格電流30 A
深さ4.5 "
絶縁耐力最小2200VAC
次元5.42 X 2.99 X 4.55 "
エンクロージャタイプNEMA 3 / 3R
暴露条件屋内および屋外
高さ4.55 "
HP @ 1フェーズ-120V2
HP @ 1フェーズ-230V5
HP @ 3フェーズ-230V7.5
HP @ 3フェーズ-240V7.5
HP @ 3相-460-575V15
HP @ 3フェーズ-480V15
長さ5.42 "
最大HP20
最大電圧600 VAC
最小サイクル数10000
取り付けスタイルスクリュードライバーを使用
Number of Poles3
最大動作温度。-75〜-40℃
演算子トグル
3
表示灯いいえ
感度いいえ
スタータータイプNEMAスタイル
ワット数18000
幅(Width)2.99 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.55
船高(cm)9.14
船の長さ(cm)19.3
船幅(cm)13.21
HSコード8536509040
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:プラスチックハウジング

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格HP @ 3フェーズ-230VアンペアAC定格電流HP @ 3フェーズ-240VHP @ 3フェーズ-480V長さ最大HP価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL1372D 手動モータースイッチ、30 A、600 VAC、2 極 | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372D手動モータースイッチ-3030 A--4.52 "20¥22,775
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D 手動モータースイッチ、エンクロージャ付き、2 極、30 A、600 VAC、ブラック | AB2LVA 1MTD5 HBL1392D手動モータースイッチ-3030 A--4.52 "15¥21,286
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL1379D 手動モータースイッチ、30 A、600 VAC、2 極 | AB2LVB 1MTD6 HBL1379D手動モータースイッチ7.53030 A7.5-4.52 "15¥49,795
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D 手動モータースイッチ、エンクロージャ付き、3 極、30 A、600 VAC | AB2LVC 1MTD7 HBL1389D手動モータースイッチ7.53030 A7.5154.52 "20¥42,102
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D 密閉型切断スイッチ、2 極、600 VAC、30 A、グレー | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22D密閉型切断スイッチ-3030 A--5.42 "15¥29,305
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D 手動モーター スイッチ、3 極、40 A、600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843D手動モータースイッチ7.54040 A7.5--20¥48,112
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7852D 手動モーター スイッチ、2 極、50 A、600 VAC | AB2LVG 1MTE3 HBL7852D手動モータースイッチ-5050 A---15¥31,331

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D 密閉型断路スイッチ、3 極、600 VAC、30 A、グレー
¥39,612 /単価