HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 手動モータースイッチ、トグルオペレーター
形式 | モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-230V | アンペアAC | 定格電流 | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 長さ | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL13R23D | 密閉型切断スイッチ | 7.5 | 30 | 30 A | 7.5 | 15 | 5.42 " | 20 | ¥40,283 | |
B | HBL13R22D | 密閉型切断スイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | 5.42 " | 15 | ¥27,372 | |
C | HBL7882D | 手動モータースイッチ | - | 85 | 85 A | - | - | - | 20 | ¥39,380 | |
D | HBL1379D | 手動モータースイッチ | 7.5 | 30 | 30 A | 7.5 | - | 4.52 " | 15 | ¥46,399 | |
E | HBL7810D | 手動モータースイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | - | 20 | ¥33,058 | |
F | HBL7852D | 手動モータースイッチ | - | 50 | 50 A | - | - | - | 15 | ¥29,193 | |
G | HBL1372D | 手動モータースイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | 4.52 " | 20 | ¥22,567 | |
C | HBL7883D | 手動モータースイッチ | 10 | 85 | 85 A | 10 | 25 | - | 40 | ¥47,689 | |
H | HBL7853D | 手動モータースイッチ | 7.5 | 50 | 50 A | 7.5 | - | - | 25 | ¥41,080 | |
I | HBL7843D | 手動モータースイッチ | 7.5 | 40 | 40 A | 7.5 | - | - | 20 | ¥47,396 | |
J | HBL7863D | 手動モータースイッチ | 10 | 60 | 60 A | 10 | - | - | 30 | ¥53,418 | |
K | HBL1389D | 手動モータースイッチ | 7.5 | 30 | 30 A | 7.5 | 15 | 4.52 " | 20 | ¥43,309 | |
L | HBL7862D | 手動モータースイッチ | - | 60 | 60 A | - | - | - | 20 | ¥44,387 | |
I | HBL7842D | 手動モータースイッチ | - | 40 | 40 A | - | - | - | 15 | ¥27,935 | |
K | HBL1392D | 手動モータースイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | 4.52 " | 15 | ¥19,834 | |
M | HBL7832D | 手動モータースイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | - | 15 | ¥15,958 |
手動モータースイッチ、トグルオペレーター
Hubbell Wiring Device-Kellems 手動モーター スイッチは、ファン、ポンプ、コンベア、電気機械に使用され、単相および三相 AC モーターのオン / オフ制御を提供します。 これらは、電気アークトラッキングに対する耐性と、-40 ~ 75 ℃の範囲の温度に耐える熱硬化性本体構造を特徴としています。安全のためにオプションのサイドフィンガーガードと統合されており、30、40、50、60 & 85A の電流定格で利用可能です。
Raptor Supplies また、提供しています 手動モータースイッチ 簡単な操作のための表面実装制御を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッケージターミナルエアコンPTAC
- ドアホルダー
- 供給バルブアウトレットボックス
- 誘電性靴
- エアキャノン
- コンベヤー
- 液面計と視力インジケーター
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 油圧シール
- 品揃え
- E JAMES & CO ゴムロール、ビニールゴム
- PROTO パンチの開始
- PECO CONTROL SYSTEMS 占有センサ
- CH HANSON スプリングクランプ
- HOFFMAN プロリン製サイドバリアパネル
- APOLLO VALVES ティーのフィッティング
- BALDOR MOTOR ウォッシュダウン ブレーキ モーター、三相、全閉型
- EATON モールド ケース サーキット ブレーカ ロング リア コネクティング スタンダード チューブ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2070Gシリーズ