PECO CONTROL SYSTEMS 占有センサー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | 備考 | センサータイプ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SA200-001 | - | 1.75 " | -4から100 F | - | パッシブ赤外線 | 円運動センサー | - | ¥21,566 | |
B | SE200-001 | 1-1 / 2」 | 1" | -40から257 F | - | 近接 | ドアのスイッチ | 1.75 " | ¥2,048 | |
C | SD200-001 | 1-3 / 4」 | 4.375 " | 14から100 F | 後退のない動き検出センサー | パッシブ赤外線 | マスターモーションセンサー | 2.62 " | ¥27,960 | |
D | SB200-001 | 1-3 / 4」 | 4.375 " | -4から100 F | - | パッシブ赤外線 | モーションセンサー | 2.62 " | ¥17,595 | |
D | SD200-002 | 1-3 / 4」 | 4.375 " | 14から100 F | セットバック付きモーション検知センサー | パッシブ赤外線 | マスタータイムセンサー | 2.62 " | ¥26,362 | |
E | SE200-002 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | -40から257 F | - | 近接 | ウィンドウスイッチ | 1.88 " | ¥1,377 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- CPVCパイプ継手
- 発電機メンテナンスキット
- ボトルとジャー
- タップボルト
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- 電線管継手および付属品
- 緊急時への備え
- キーコントロールの識別
- 熊手と栽培ツール
- 潤滑剤
- DAYTON タイプCバンドVベルト
- DESCO INDUSTRIES ガラス製ディスペンシングボトル
- WILCOM アダプターヘッド
- EDWARDS SIGNALING 熱検知器
- THOMAS & BETTS KN14 シリーズ ワイヤー切断
- ANVIL 亜鉛メッキレディカットパイプ
- ARO キットの再構築
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、60-3 チェーン
- BALDOR / DODGE バビット付き、XNUMX ボルトピローブロック、分割ジャーナルベアリング
- BALDOR / DODGE SCMED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング