入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 占有センサー |
色 | ホワイト |
深さ | 1-1 / 2」 |
高さ | 1" |
入力電圧 | 24 VAC |
動作温度 範囲 | -40から257 F |
センサータイプ | 近接 |
タイプ | ドアのスイッチ |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9032100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | 備考 | センサータイプ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD200-001 | 1-3 / 4」 | 4.375 " | 14から100 F | 後退のない動き検出センサー | パッシブ赤外線 | マスターモーションセンサー | 2.62 " | ¥27,960 | ||
SB200-001 | 1-3 / 4」 | 4.375 " | -4から100 F | - | パッシブ赤外線 | モーションセンサー | 2.62 " | ¥17,595 | ||
SA200-001 | - | 1.75 " | -4から100 F | - | パッシブ赤外線 | 円運動センサー | - | ¥21,566 | ||
SE200-002 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | -40から257 F | - | 近接 | ウィンドウスイッチ | 1.88 " | ¥1,377 | ||
SD200-002 | 1-3 / 4」 | 4.375 " | 14から100 F | セットバック付きモーション検知センサー | パッシブ赤外線 | マスタータイムセンサー | 2.62 " | ¥26,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。