定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 占有センサー モーションセンサー | AC2VHP 2NCC2

PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 人感センサー モーションセンサー

在庫あり
アイテム:AC2VHP モデル:SB200-001相互参照:2NCC2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,595 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格占有センサー
ホワイト
深さ1-3 / 4」
高さ4.375 "
入力電圧24 VAC
動作温度 範囲-4から100 F
センサータイプパッシブ赤外線
タイプモーションセンサー
幅(Width)2.62 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)13.97
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)4.83
HSコード9032100000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ動作温度 範囲備考センサータイプタイプ幅(Width)価格
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 占有センサー マスター モーション センサー | AC2VHN 2NCC1 SD200-0011-3 / 4」4.375 "14から100 F後退のない動き検出センサーパッシブ赤外線マスターモーションセンサー2.62 "¥27,960
PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 占有センサー 円形モーション センサー | AC2VHQ 2NCC3 SA200-001-1.75 "-4から100 F-パッシブ赤外線円運動センサー-¥21,566
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-001 人感センサー ドア スイッチ | AC2VHR 2NCC4 SE200-0011-1 / 2」1"-40から257 F-近接ドアのスイッチ1.75 "¥2,048
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 占有センサー ウィンドウ スイッチ | AC2VHT 2NCC5 SE200-0021 / 2 "5 / 8 "-40から257 F-近接ウィンドウスイッチ1.88 "¥1,377
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-002 占有センサー マスター タイム センサー | AC2VHU 2NCC6 SD200-0021-3 / 4」4.375 "14から100 Fセットバック付きモーション検知センサーパッシブ赤外線マスタータイムセンサー2.62 "¥26,362

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 人感センサー モーションセンサー
¥17,595 /単価