入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースイッチ |
アンペアAC | 50 |
定格電流 | 50 A |
深さ | 2.4 " |
絶縁耐力 | 最小2200VAC |
エンクロージャタイプ | Open |
暴露条件 | 屋内ドライ |
高さ | 3.7 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3相-460-575V | 15 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大HP | 25 |
最大電圧 | 600 VAC |
最小サイクル数 | 10000 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
演算子 | トグル |
相 | 3 |
表示灯 | いいえ |
感度 | いいえ |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
定格電圧 | 600 VAC |
ワット数 | 30000 |
幅(Width) | 2.2 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-230V | アンペアAC | 定格電流 | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-480V | 長さ | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1372D | 手動モータースイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | 4.52 " | 20 | ¥22,775 | ||
HBL1392D | 手動モータースイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | 4.52 " | 15 | ¥21,286 | ||
HBL1379D | 手動モータースイッチ | 7.5 | 30 | 30 A | 7.5 | - | 4.52 " | 15 | ¥49,795 | ||
HBL1389D | 手動モータースイッチ | 7.5 | 30 | 30 A | 7.5 | 15 | 4.52 " | 20 | ¥42,102 | ||
HBL13R22D | 密閉型切断スイッチ | - | 30 | 30 A | - | - | 5.42 " | 15 | ¥29,305 | ||
HBL13R23D | 密閉型切断スイッチ | 7.5 | 30 | 30 A | 7.5 | 15 | 5.42 " | 20 | ¥39,612 | ||
HBL7843D | 手動モータースイッチ | 7.5 | 40 | 40 A | 7.5 | - | - | 20 | ¥48,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。