圧力計
圧力計は、患者の気道の圧力と流量を測定します。圧力計は非常に正確であるため、校正標準として頻繁に使用され、次の用途に最適です。...続きを読む
圧力計
デジタル圧力計
デジタル圧力計
アナログ圧力計
デジタル圧力計、-29 PSI ~ 29 PSI、Nist トレーサブル証明書、デュアル LCD、4 mm ホースバーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
407910-NIST | CP4VPB | ¥110,886 |
デジタル圧力計、差動ゲージ、NIST認定、100psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R3100-NIST | CD4DLK | ¥97,240 |
デジタル圧力計、差動ゲージ、NIST認定、5psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R3002-NIST | CD4DLF | ¥83,176 |
デジタル圧力計、-60 インチトイレから 60 インチトイレ、Nist トレーサブル証明書
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EM201B-N | CU7DWC | ¥100,771 |
ハンドヘルドデジタル圧力計、-15 インチトイレから 15 インチトイレ、NIST トレーサブル証明書
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5825 | CU7CQQ | ¥226,408 |
差圧計、Bluetooth 接続ワイヤレス、-60 インチトイレから 60 インチトイレ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0560 1510 01 | CU6KMQ | ¥36,063 |
ゲージ液体、レッド、比重 0.85、ボトル容量 8 オンス、5MZC5、レッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5MZC5 | CP8KJR | ¥6,553 |
アナログ圧力計、フレックス U チューブ、-8 ~ 8 インチ WC、グリーン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1212 | CH9PGC | ¥40,258 |
マノメーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
924-100 | CF3BXH | ¥12,580 |
デジタル圧力計、差動ゲージ、NIST認定、30psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R3030-NIST | CD4DLH | ¥91,212 |
ガス圧テストキット、0〜15インチスケール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
45506 | CD4TTX | - | 見積依頼 |
ガス圧テストキット、0〜35インチスケール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
45503 | CD4TTW | - | 見積依頼 |
圧力計
圧力計は、患者の気道の圧力と流量を測定するために使用されます。 Raptor Supplies REEDInstrumentsの膨大な数の圧力計を提供しています。 ユニウェルド、イエロージャケット、 ドワイヤー. リード楽器 R3100 デジタル圧力計は、最大 100 psi の差圧およびゲージ圧の測定に使用されます。 これらの圧力計は、11 の異なる単位で正確な測定を提供し、測定値を保存および表示するためのバックライト付き LCD スクリーンと内部メモリを備えています。 コンパクトなガス圧テストキット イエロージャケット LPおよび天然ガスのマニホールド圧力を正確に設定します。 これらのキットは真ちゅう構造で、高い展性と耐食性を保証します。 また、スムーズな接続のためのチューブニップルを提供し、0〜10inH2Oの範囲の圧力を提供します。
よくある質問
マノメーターは何に使われますか?
マノメーターは圧力の測定によく使用されるため、カラムの高さの差も標準単位です。 これは、変換チャートを使用して圧力の標準単位に変換できます。 これは、特定の温度での水または水銀のインチまたはセンチメートルで表されます。
マノメーターはどのような圧力を測定しますか?
マノメーターは、ガスまたは液体の重量に対する重力の影響により、単位表面積あたりのガスまたは液体によって生成される力として定義される圧力を測定するために使用される正確なデバイスです。
マノメーターで使用される液体は何ですか?
最も一般的な液体は、アルコール、水、水銀です。
圧力計にアルコールが使われているのはなぜですか?
密度が低いため、アルコールはマノメーター内の他の液体よりも長いカラムを使用できます。 また、傾斜したチューブに適切なメニスカスを与えます。
詳細はこちら
- 機械液
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- カウンターとアワーメーター
- パテ
- コンクリートとアスファルト
- ダストパン
- UV懐中電灯
- セルフドリルネジ
- ドアノブロックセット
- PAシステムアクセサリー
- BUSSMANN 中電圧ヒューズ:シリーズABWNA
- DAYTON コンデンサー-始動/コンデンサー-家禽ファンモーターの運転
- WESTWARD スクリューマシンドリルビット、高速度鋼、135度
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フランジ付きインレットレセプタクル
- BUSSMANN LPS-RKSPシリーズ特殊ヒューズ
- COOPER B-LINE ケーブル滑走路壁ブラケット
- ADB HOIST RINGS MFG. フリップフロップホイストリング
- ROBERTSHAW 点火制御
- PATTERSON FAN 扇
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 40