入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドデジタル真空計 |
正確さ | -/+ 0.1% フルスケール |
バッテリタイプ | 9Vアルカリ電池 |
接続タイプ | 圧縮 |
数字を表示する | 4桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 200 psig |
動作範囲 | 0から100へのpsi |
保管温度範囲 | -4度176度までNS |
タイプ | デジタル |
船の重量(kg) | 0.77 |
原産国 | USA |
A. マノメーターは、気体または液体の重量に対する重力の影響により、単位表面積あたりの気体または液体によって生成される力として定義される圧力を測定するために使用される正確なデバイスです。
A. 最も一般的な液体は、アルコール、水、水銀です。
A. 密度が低いため、アルコールはマノメーター内の他の液体よりも長いカラムを使用できます。 また、傾斜したチューブに適切なメニスカスを与えます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。