MAHR 電子インジケーター、デジタル
形式 | モデル | 正確さ | ベゼル | アイテム価格 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4336030 | 0.0002 "/ 0.005 mm | 2.28 " | 電子デジタルインジケーター | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | ¥88,710 | |
B | 4336020 | 0.0006 "/ 0.015 mm | 2.28 " | 電子デジタルインジケーター | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.0001 "/ 0.005 mm | ¥68,998 | |
C | 4336010 | 0.001 "/ 0.025 mm | 2.28 " | 電子デジタルインジケーター | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥51,369 | |
D | 2033111 | 標準範囲の0.5% | 3.42×2.77インチ | 電子デジタルインジケーター | +/- 0.040 " | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005mm | ¥177,771 | |
D | 2033101 | 標準範囲の0.5% | 3.42×2.77インチ | 電子デジタルインジケーター | +/- 0.040 " | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005mm | ¥125,047 | |
E | 2033011 | 標準範囲の0.5% | 3.42×2.77インチ | リモートデジタルインジケーター | +/- 0.040 " | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005mm | ¥144,289 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンモーター
- 研磨毛ディスクカップ型
- ドックシール
- 糸のこ盤
- ドライブリアクターとフィルター
- ろ過
- コンクリートの混合と準備
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- フローリング
- 車体工具
- AMERICAN TORCH TIP コンダクターチューブ60度Tweco
- MILLER FLUID POWER ソリッドステートスイッチ
- AKRO-MILS Akrobinsシリーズスーパーサイズスタッキングビン長さディバイダー
- Cementex USA ニードルノーズプライヤー
- SECURALL PRODUCTS M8000 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
- AIRMASTER FAN 非振動ヘビーデューティーエアサーキュレーターヘッドアセンブリ
- CARHARTT よだれかけオーバーオール
- WESTWARD フラップディスク
- TRAMEX ポーチ
- MORSE DRUM プッシュロックホース