入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルインジケーター |
正確さ | 0.001 "/ 0.025 mm |
ベゼル | 2.28 " |
校正証明書 | いいえ |
レンジ | 0.500 "/ 12.7 mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
UPC | 712155480629 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 正確さ | ベゼル | アイテム価格 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4336030 | 0.0002 "/ 0.005 mm | 2.28 " | 電子デジタルインジケーター | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | ¥88,710 | ||
4336020 | 0.0006 "/ 0.015 mm | 2.28 " | 電子デジタルインジケーター | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.0001 "/ 0.005 mm | ¥68,998 | ||
2033101 | 標準範囲の0.5% | 3.42×2.77インチ | 電子デジタルインジケーター | +/- 0.040 " | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005mm | ¥125,047 | ||
2033111 | 標準範囲の0.5% | 3.42×2.77インチ | 電子デジタルインジケーター | +/- 0.040 " | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005mm | ¥177,771 | ||
2033011 | 標準範囲の0.5% | 3.42×2.77インチ | リモートデジタルインジケーター | +/- 0.040 " | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005mm | ¥144,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。