機械発動機
機械および装置の移動装置は、機械や家電製品などの大型で重い装置を移動および持ち上げるために使用される車輪付きカートです。これらの機械移動装置はフォークリフトハンドとも呼ばれます...続きを読む
タンデムマシンドリー
マシンドリー
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-10209 | ¥427,998 | ||||||
B | 3-10208 | ¥303,154 | ||||||
C | 3-11071 | ¥543,343 | ||||||
D | 3-11070 | ¥388,365 | ||||||
E | 3-10313 | ¥654,844 | ||||||
F | 3-10312 | ¥464,718 | ||||||
G | 3-10216 | ¥893,891 | ||||||
H | 3-10215 | ¥661,648 | ||||||
I | 3-11060 | ¥1,096,965 | ||||||
J | 3-11061 | ¥1,629,475 | ||||||
K | 3-10221 | ¥1,359,732 | ||||||
L | 3-10222 | ¥2,098,256 | ||||||
M | 3-10224 | ¥2,242,844 | ||||||
N | 3-10223 | ¥1,923,488 | ||||||
O | 3-10227 | ¥3,928,119 | ||||||
P | 3-10226 | ¥2,680,549 | ||||||
Q | 3-10205 | ¥149,064 | ||||||
R | 3-10204 | ¥123,139 | ||||||
S | 3-10206 | ¥145,445 | ||||||
T | 3-10207 | ¥169,723 |
回転機台車
輸送用台車
MFMシリーズ機械用リフト
形式 | モデル | ノーズプレートの厚さ | 容量 | 深さ | ホイール径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 幅(Width) | フォーク長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MFM-10-RAL | ¥1,043,636 | |||||||||
B | MFM-12-RAL | ¥1,275,429 | |||||||||
C | MFM-4-RAL | ¥793,479 | |||||||||
D | MFM-6-RAL | ¥853,758 | |||||||||
E | MFM-8-RAL | ¥926,333 | |||||||||
F | MFM-2-RAL | ¥598,313 |
タンデムマシンドーリー
バッテリー駆動の産業用台車
スチールデッキマシンドリー、耐荷重10000ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
480020 | AG7KFJ | ¥31,601 |
マシンドリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T 32 | CH3NKU | ¥28,281 | 詳細を参照してください。 |
機械発動機
プロフェッショナル機械発動機は、取り扱いおよび機械設備のすべてのタイプの再配置、効果的かつ円滑な移動を可能にする、包括的な&厳格な安全上の予防措置とガイドラインの下で動作します。 複雑な機械部品のより正確な再配置に工場全体の生産工場の大&重い規模曳からは、これらの機械ムーバーは非常に熟練していると完璧なハンドリングと車両や機器のすべてのタイプの輸送に訓練を受けました。 これらの機械ムーバーは、機器の不適切または不正確な動きは、このような増加修理費やプロジェクトの遅れなどの問題につながることができますように、すべてのマシンやツールの機能動作&整合性を維持するために理想的です。 機械発動機は製造工場で使用される機械やツールのすべてのタイプを輸送する最も効果的かつ適切な方法を専門としています。
あなたが使用します
機械ムーバーは、製造、自動車、鉱業、食品および飲料業界で、大型で重い機械または積荷を持ち上げ、移動、着陸、組み立て、または組み立てるために使用されます。
特徴
GKSパーフェクト 機械ムーバー:
- マシンドリー 粗いまたは滑らかな表面上でかさばる重い荷物を移動および配置するために使用されます。
- これらの機械移動機は、粉体塗装仕上げを施した頑丈な溶接鋼フレームを備えており、優れた構造剛性と荷重安定性を保証します。
- これらのGKS-Perfekt機械式ムーバーには、高い耐熱性と耐摩耗性を実現するポリアミド製のローラーが装備されています。
- これらの機械式ムーバーの薄型積載高さにより、最適な汎用性が実現します。
- これらの機械ムーバーは、安全な輸送を確保するために、高負荷摩擦のために接触点に滑り止めパッドを備えています。
- これらのGKS-Perfekt機械式ムーバーには、制御された回転と簡単な直線移動のための牽引アイ付きの引きハンドルも組み込まれています。
- 132000ポンドの最大耐荷重を備えたこれらのGKS-Perfekt機械式ムーバーには、スムーズな移動のために8つのキャスターが付属しています。
- GKS-Perfekt の回転機械台車は、狭い廊下、狭いスペース、扱いにくいコーナーに適しており、最大 8800 ポンドの荷重に耐えるように製造されています。
- これらのGKS-Perfekt機械式ムーバーには、360度の旋回を可能にする特殊なベアリングが装備されているため、これらの機械式ムーバーは、施設の床の曲がり角やねじれをナビゲートするのに理想的です。
- これらの機械ムーバーは、引っかき傷に強い粉体塗装仕上げのスチール構造を特徴とし、強力なグリップを提供するためにテクスチャード加工されたゴム製のセンターパッドを備えています。
- GKS-Perfekt回転機ドリーは、少なくともXNUMXつの追加のドリーと組み合わせて使用でき、すべてが連携して荷物を目的地に移動します。
ヴェスティル 機械ムーバー:
- VestilMFMシリーズ 機械リフト 家具、冷蔵庫、工業用製造機械など、配置や移動が難しいかさばる重い荷物の移動に適しています。
- これらの機械の発動機は、コンピューターや眼鏡などの壊れやすく敏感な機器を安全に輸送します。
- Vestil MFMシリーズの機械式ムーバーの大型ホイールにより、工場の床の亀裂や凹凸をスムーズに移動できます。
- これらの機械式ムーバーには調整可能なフォークがあり、さまざまな幅の荷重に対応するための正確な位置決めが可能です。
- Vestil MFM シリーズ機械移動機には、振動減衰と優れた床保護のためのフェノール / スチール / 半スチール製キャスターが装備されています。
- 最大耐荷重は12000ポンドで、これらのVestil機械式ムーバーには、安定した動きのために荷重を固定するためのオプションのサイドストラップが用意されています。
動作メカニズム
機器および機械の発動機は、重い機械または電気器具の前面または背面の下に配置およびスライドされ、キャスターを介して転がされて、スムーズでありながら安全な移動を保証します。 選択されたフロントサポートマシンローラーには、オプションのステアリングバーを取り付けるための牽引アイと、これらのローラー上の機器が回転できるようにするスイベルプラットフォームがあります。 一方、リアサポートマシンローラーには、重量を分散するために簡単に調整できる接続バーがあり、ローラーを広い幅の範囲の機器の下に収めることができます。 これらのリアサポート機械ムーバーには、直線運動用の固定プラットフォームがあります。
規格と承認
- GKS-Perfekt フロント ステアマン マシン ローラーは、BGV D27、CE、DIN EN ISO 12100、2006 年 42 月 17 日付け欧州議会および理事会のガイドライン 2006/XNUMX/EC、付録 II A の効率的な性能基準を満たしています。
よくある質問
機器を降ろす前に考慮すべき点は何ですか?
機器を積み降ろしする前に、オペレーターは荷物が適切に梱包されていることを確認する必要があります。 たとえば、ドリーを使用する場合は、状態が良好で、荷物に完全に固定されている必要があります。 台車自体は、輸送する機器に適している必要があります。
どうやって二階の台車を持ち上げますか?
台車を XNUMX 階に持ち上げるには、台車の平らなベースを商品の下にスライドさせます。 次に、手押し車の直立サポートに商品を安全に固定し、ハンドルをしっかりと握りながら、手押し車を手前に傾けて車輪にかかる重量のバランスをとります。 最後に、後ろ向きに歩きながら二階に上がり、手押し車を一段ずつ引き上げます。
台車でどのくらいの荷物を動かすことができますか?
ドレッサー、ソファ、机、その他の大きな機器を移動する必要がある場合は、家具ドリーを使用できます。 これは、単純なユーティリティ台車が推奨されない、重くてかさばるアイテムを含むアプリケーションに一般的に使用されます。 これらの機械ムーバーを使用購入に進む、通常、最大132,000ポンドの負荷を処理できます。
台車と台車の違いは何ですか?
ドリーはさまざまなタスクのためにさまざまなデザインとサイズで提供されますが、すべてにXNUMXつの車軸とXNUMXつの車輪を備えたプラットフォームがあります。 カートは、一度に複数のアイテムを移動するのに理想的です。 また、ドリーは平らなので、アイテムを持ち上げる必要があります。
マシンムーバーとリガーの違いは何ですか?
産業および建設作業では、機械ムーバーは、機器および機械の組み立て、移動、組み立て、位置合わせ、水平調整、および再配置に適しており、リガーはあらゆる種類の負荷を移動できます。
リガーは、大きな物体の持ち上げと移動に従事する熟練したクラフトの専門家ですが、機械ムーバーは、組み立て、組み立て、レベリング、および位置合わせがさらに必要になる可能性のある機械および装置を専門としています。
機械の発動機はどのくらいの頻度で産業用メンテナンスを必要としますか?
通常、機械の発動機は、遅い時間帯に年にXNUMX回産業メンテナンスを必要とします。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- 液面計と視力インジケーター
- エアレーション
- ペイントスプレーとアクセサリー
- チェーンとツール
- 化学移送用磁気駆動ポンプ
- 可聴デバイスのカバーとガード
- 電動ダンパー
- 消防ホースリールと収納ラック
- CADDY INDUSTRIAL SALES チュービングストラットクリップ
- LOUISVILLE ミディアムデューティープランク
- BERKSHIRE CORPORATION フロアモップヘッド
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 注ぐ容器
- BRADY B-7641PermaSleeve低煙ゼロハロゲンワイヤーマーキングスリーブ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブボックス スケジュール 80 x スケジュール 40、EPDM
- SPEARS VALVES CPVC標準バルブオーバーホールキット、Buna-N
- DAYTON フィルタ
- MORSE DRUM ティッピングレバー
- TECHNIKS コレットクーラントシール