VESTIL MFM-10-RAL 機械家具移動機、10000 ポンド容量
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
アイテム価格 | マシナリームーバーハンドトラック |
容量 | 10000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | 半鋼 |
キャスター幅 | 3" |
色 | レッド |
深さ | 18 " |
フォーク長 | 6" |
フォークの厚さ | 1 1 / 8 " |
フォーク幅 | 4" |
調整可能なフォーク | 9 1/4 "から19/1" |
台車の目的 | 特殊品の運搬 |
高さ | 45 1 / 2 " |
長さ | 18 " |
リフト高さ | 6" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | ペア |
ノーズプレートの深さ | 6" |
ノーズプレートの厚さ | 1 1 / 8 " |
ノーズプレート幅 | 4" |
ホイールの数 | 4 |
リフトの種類 | 油圧 |
ホイール径 | 8" |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールサイズ | 8 "×3」 |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 197.1 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ノーズプレートの厚さ | 容量 | 深さ | ホイール径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 幅(Width) | フォーク長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-12-RAL | 1 1 / 8 " | 12000ポンド。 | 18 " | 8" | 鋼 | 2 1 / 2 " | 24 " | 6" | ¥1,275,429 | ||
MFM-2-RAL | 3 / 4 " | 2000ポンド。 | 12 1 / 2 " | 5" | フェノール | 2" | 22 " | 5" | ¥598,313 | ||
MFM-4-RAL | 1 1 / 8 " | 4000ポンド。 | 16 1 / 2 " | 6" | フェノール | 2" | 23 " | 6" | ¥793,479 | ||
MFM-6-RAL | 1 1 / 8 " | 6000ポンド。 | 16 3 / 4 " | 6" | フェノール | 2" | 23 " | 6" | ¥853,758 | ||
MFM-8-RAL | 1 1 / 8 " | 8000ポンド。 | 17 1 / 4 " | 8" | 鋼 | 2 1 / 2 " | 23 1 / 8 " | 6" | ¥926,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。