VESTIL MFM-2-RAL 機械家具移動機、2000 ポンド容量
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
アイテム価格 | マシナリームーバーハンドトラック |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスター幅 | 2" |
色 | レッド |
深さ | 12 1 / 2 " |
フォーク長 | 5" |
フォークの厚さ | 3 / 4 " |
フォーク幅 | 3" |
調整可能なフォーク | 7 1/4 "から17/1" |
台車の目的 | 特殊品の運搬 |
高さ | 47 1 / 2 " |
長さ | 12.5 " |
リフト高さ | 5 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | ペア |
ノーズプレートの深さ | 5" |
ノーズプレートの厚さ | 3 / 4 " |
ノーズプレート幅 | 3" |
ホイールの数 | 4 |
全幅 | 23 " |
リフトの種類 | 油圧 |
ホイール径 | 5" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールサイズ | 5 "×2」 |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 120.65 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ノーズプレートの厚さ | 容量 | 深さ | ホイール径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 幅(Width) | フォーク長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-10-RAL | 1 1 / 8 " | 10000ポンド。 | 18 " | 8" | 鋼 | 3" | 24 " | 6" | ¥1,043,636 | ||
MFM-12-RAL | 1 1 / 8 " | 12000ポンド。 | 18 " | 8" | 鋼 | 2 1 / 2 " | 24 " | 6" | ¥1,275,429 | ||
MFM-4-RAL | 1 1 / 8 " | 4000ポンド。 | 16 1 / 2 " | 6" | フェノール | 2" | 23 " | 6" | ¥793,479 | ||
MFM-6-RAL | 1 1 / 8 " | 6000ポンド。 | 16 3 / 4 " | 6" | フェノール | 2" | 23 " | 6" | ¥853,758 | ||
MFM-8-RAL | 1 1 / 8 " | 8000ポンド。 | 17 1 / 4 " | 8" | 鋼 | 2 1 / 2 " | 23 1 / 8 " | 6" | ¥926,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。