GKS-PERFEKT 3-10312 マシンドリー 26 400ポンド鋼
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシンドリー |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 26,400ポンド |
ローラー数 | 16 |
全体の高さ | 4-5 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 8 11 / 16 " |
全幅 | 56 5 / 16 " |
ローラー径 | 3-5 / 16」 |
ローラー素材 | ポリアミドブレンド |
船の重量(kg) | 56.02 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 83.06 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-10204 | 4400ポンド | 4" | 7.187 " | 39.375 " | 2.625 " | ¥129,059 | ||
3-10205 | 4400ポンド | 4" | 9 5 / 16 " | 8.875 " | 2.625 " | ¥163,805 | ||
3-10206 | 6600ポンド | 4-5 / 16」 | 5.875 " | 39.375 " | 3-5 / 16」 | ¥146,748 | ||
3-10207 | 6600ポンド | 4-5 / 16」 | 10.625 " | 9.125 " | 3-5 / 16」 | ¥164,249 | ||
3-10208 | 13,200ポンド | 4-5 / 16」 | 7.875 " | 40.625 " | 3-5 / 16」 | ¥308,010 | ||
3-10209 | 13,200ポンド | 4-5 / 16」 | 24 " | 20.5 " | 3-5 / 16」 | ¥444,615 | ||
3-11070 | 19,800ポンド | 4-5 / 16」 | 7.875 " | 48.5 " | 3-5 / 16」 | ¥407,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。