GKS-PERFEKT 5-10229 タンデムマシンドリー 13 200ポンド鋼鉄
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
アイテム価格 | タンデムマシンドリー |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 13,200ポンド |
ローラー数 | 16 |
全体の高さ | 4-5 / 16」 |
全幅 | 53.88 " |
ローラー径 | 3-5 / 16」 |
ローラー素材 | ポリアミドブレンド |
船の重量(kg) | 51.57 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 125.22 |
船幅(cm) | 60.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。