LITTLE GIANT PUMPS 工作機械ポンプ UR 認定の冷却剤ポンプは、蒸発冷却器、研究室、さまざまな水移送用途で使用されます。 防湿巻線と難燃性ハウジングを備えた耐食性一体型スチールモーターシャフトが特徴です
UR 認定の冷却剤ポンプは、蒸発冷却器、研究室、さまざまな水移送用途で使用されます。 防湿巻線と難燃性ハウジングを備えた耐食性一体型スチールモーターシャフトが特徴です
CPシリーズクーラントポンプ、高さ9インチ
Little Giant CP シリーズ クーラント ポンプは、システム内のクーラント/液体を再循環して、熱 (副産物として生成) をエンジンから除去し、モーター コンポーネントへの損傷を防ぐのに適しています。 これらのユニットは、正確な冷却 (最大 21000 CFM) を実現する同心ファン冷却モーター、騒音のない動作を実現する特大スリーブ ベアリング、破片の侵入を防ぐメッシュ入口フィルター スクリーン、掃除が簡単な取り外し可能なベース プレート、防湿巻線、耐火性を備えています。プラスチックハウジング。 耐食性と側面取り付け構成のための亜鉛メッキ鋼製取り付けブラケットが付属しており、115 および 230V の電圧定格で利用できます。
Little Giant CP シリーズ クーラント ポンプは、システム内のクーラント/液体を再循環して、熱 (副産物として生成) をエンジンから除去し、モーター コンポーネントへの損傷を防ぐのに適しています。 これらのユニットは、正確な冷却 (最大 21000 CFM) を実現する同心ファン冷却モーター、騒音のない動作を実現する特大スリーブ ベアリング、破片の侵入を防ぐメッシュ入口フィルター スクリーン、掃除が簡単な取り外し可能なベース プレート、防湿巻線、耐火性を備えています。プラスチックハウジング。 耐食性と側面取り付け構成のための亜鉛メッキ鋼製取り付けブラケットが付属しており、115 および 230V の電圧定格で利用できます。
詳細はこちら
- ショップ家具
- 高圧洗浄機および付属品
- 付属品
- 合金鋼
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 一般的なハンドツールキット
- はんだ
- コーキング
- UV リークディテクタのアクセサリ
- コイルボルト
- LITTLE GIANT PUMPS SWJシリーズジェットポンプ
- GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ、TEYFシリーズ
- GAST 修理キット、コンプレッサー/真空ポンプ
- COOPER B-LINE B306シリーズビームクランプ
- APOLLO VALVES CSシリーズ、熱膨張弁
- MARTIN SPROCKET ディンギングハンマー、ウッドハンドル
- CAMPBELL 展示品の品揃え
- HUB CITY 810 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- GRAINGER 鋳鉄棒
- SIEMENS 安全切断スイッチ