リトルジャイアントポンプ SWJシリーズ ジェットポンプ
形式 | モデル | 容量 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 91090005 | 23ポンド。 | 1 / 2 hp | ¥147,277 | 見積依頼
|
B | 91090007 | 31ポンド。 | 3 / 4 hp | ¥152,170 | 見積依頼
|
B | 91093010 | 35ポンド。 | 1馬力 | ¥157,063 | 見積依頼
|
SWJシリーズジェットポンプ
Little Giant SWJ シリーズ ジェット ポンプは、浄水設備での使用と耐腐食性を備えた非腐食性の熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのジェット ポンプは、油圧効率を最大限に高め、保守を容易にする交換可能なインライン ノズル設計を採用しています。 これらは、濁った環境用の自動洗浄式の目詰まり防止インジェクター スクリーンと、配管を妨げることなく簡単に保守できる角型フランジの取り付けを備えています。 熱可塑性インペラとディフューザーを備えており、油圧性能が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デュアルホイールキャスター
- その他のネイル
- 空気圧コントローラー
- ドライブタイトナー
- 呼吸器の
- 自動車インテリア
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ラボの消耗品
- 安全スイッチ
- ADAPT-ALL オス BSPP からオス JIC、ストレート油圧ホース アダプター
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、G6、28V
- STRANCO INC 検査ラベル
- APPROVED VENDOR ドリルブッシングHドリルサイズ1/16インチ
- PARKER 圧縮フィッティング、真ちゅう
- SUPER-STRUT C726シリーズダブルボルトパイプクランプ
- Cementex USA メートルユニバーサルギアレンチ
- LINN GEAR QDブッシュ
- WEG 臨死体験エンドシールド