入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
ボディ材質 | ポリスチレン |
CFM | 5000-7500 |
コード | 4プラグ付き |
水のGPH @ 1フィート頭の | 307 |
水のGPH @ 3フィート頭の | 265 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 213 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 5.1 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 4.4 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 3.5 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 0.66 |
高さ | 9" |
HP | 1/70 |
入口/出口 | 1 / 2、5 / 8、3 / 4インチ |
長さ | 4.25 " |
最大液浸深さ(インチ) | 4 |
最大推奨粘度 | 50SSU |
マックス。 温度 | 122 |
モーターエンクロージャー | OFC |
モータータイプ | シェードポール |
RPM | 3000 |
シャットオフ | 9.5 Ft。 |
タイプ | 蒸発冷却器 |
UPC | 010121400054 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8413919010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。