マシンスケートとローラー機器
機械用スケートとローラーは、昇降装置や機械の製造を扱う産業で重要な役割を果たします。再組み立て、分解、作業にかかる数え切れないほどの時間を削減します。...続きを読む
HeviMoverマシンローラー
Wesco HeviMoverマシンローラーは、精密な研磨ローラーと硬化ローラー、および30000ポンドの最大荷重に耐える耐荷重プレートを備えています。ローラーは中央の耐荷重プレートを中心に回転し、より良い荷重分散を提供し、重機を動かします。 耐荷重プレートには360度回転するスイベルハブが装備されており、操作性が向上しています。 8、10、10.5、12.75インチの長さで利用可能なこれらのHeviMoverマシンローラーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wesco HeviMoverマシンローラーは、精密な研磨ローラーと硬化ローラー、および30000ポンドの最大荷重に耐える耐荷重プレートを備えています。ローラーは中央の耐荷重プレートを中心に回転し、より良い荷重分散を提供し、重機を動かします。 耐荷重プレートには360度回転するスイベルハブが装備されており、操作性が向上しています。 8、10、10.5、12.75インチの長さで利用可能なこれらのHeviMoverマシンローラーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Bull Dolly シリーズ ローラー キット、スイベル スムース トップ
トライグライド個別フロントステアリングユニット
OT スタイル ローラー
T スタイル ローラー
FTシリーズ 個別ローラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 10-RP | ¥118,690 | |
B | 30-SLD | ¥340,309 | |
C | 7.5-RS | ¥108,954 | |
D | 10-RD | ¥117,763 | |
E | 3.75-RP | ¥102,927 | |
F | 3.75-SLD | ¥107,795 | |
G | 3.75-SLS | ¥108,722 | |
H | 30-RP | ¥332,890 | |
I | 30-SLP | ¥345,872 | |
J | 7.5-RD | ¥109,881 | |
K | 50-RD | ¥432,340 | |
L | 50-RP | ¥439,990 | |
M | 50-SLD | ¥462,709 | |
N | 50-SLS | ¥462,245 | |
O | 7.5-SLD | ¥114,750 | |
P | 7.5-SLP | ¥115,213 | |
Q | 7.5-RP | ¥111,272 | |
R | 50-SLP | ¥486,354 | |
S | 10-RS | ¥115,909 | |
T | 15-SLD | ¥139,322 | |
U | 10-SLD | ¥121,472 | |
V | 10-SLP | ¥121,704 | |
W | 10-SLS | ¥120,313 | |
X | 15-RD | ¥125,181 | |
Y | 15-RP | ¥130,745 |
ハンドルキット
Bull Dolly シリーズ ローラー、スイベルパッド付きトップ
ステアリングハンドル
チェーンローラーハンドル
Bull Dolly シリーズ ローラー キット、リジッド ダイヤモンド トップ
Bull Dolly シリーズ ローラー キット、スイベル ダイヤモンド トップ
Bull Dolly シリーズ ローラー キット、スイベル パッド付きトップ
ノックダウンハンドル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RS-3-2S/2R | ¥284,904 | |
A | RS-8-2S/2R | ¥328,718 | |
A | RS-8-4S | ¥347,495 | |
A | RS-3-4S | ¥300,900 |
Nyton シリーズ デラックス ローラー キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | KNRS-2-2S/2R | ¥291,859 | |
B | KNRS-4-2S/2R | ¥353,059 | |
C | KNRS-2-4S | ¥301,363 |
ERS シリーズ デラックス ローラー キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | KRS-20-ERSD | ¥684,790 | |
B | KRS-50-ERSD | ¥826,200 | |
C | KRS-15-ERSD | ¥671,113 | |
D | KRS-40-ERSD | ¥814,840 |
FTシリーズ ローラーキット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | KRS-40-SLD | ¥584,645 | |
B | KRS-15-SLD | ¥504,668 | |
C | KRS-30-SLD | ¥527,618 | |
D | KRS-30-SLP | ¥539,209 | |
E | KRS-60-SLD | ¥665,550 |
トライグライドシリーズキット
Nyton シリーズ デラックス ローラー セット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NRS-8-SLP | ¥506,986 | |
B | NRS-12-SLP | ¥650,250 | |
C | NRS-2-4S | ¥291,859 | |
D | NRS-24-SLP | ¥697,540 | |
E | NRS-2S/2R | ¥262,650 | |
F | NRS-40-SLP | ¥1,170,681 | |
G | NRS-4-2S/2R | ¥328,718 | |
H | NRS-4-4S | ¥344,018 |
FTシリーズ ローラーセット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RS-120-SLD | ¥1,426,377 | |
B | RS-15-SLP | ¥479,168 | |
C | RS-200-SLD | ¥1,889,781 | |
D | RS-30-SLD | ¥484,268 | |
E | RS-30-SLP | ¥492,845 | |
F | RS-40-SLD | ¥538,281 | |
G | RS-40-SLP | ¥551,727 | |
H | RS-60-SLD | ¥619,186 | |
I | RS-60-SLP | ¥626,604 | |
J | RS-15-SLD | ¥458,304 |
マシンスケートとローラー機器
頑丈な移動スケートと機械移動ローラーは、コンテナ、重機、機器を移動させるために、それらの端や隅の下に設置される小型の回転プラットフォームです。 ただし、大型の機器を移動する場合は、油圧ジャッキ、フォーク トラック、ホイスト、プライバー、または同様の吊り上げ装置を使用して、複数のスケート靴とローラーを取り付けます。 Raptor Supplies などのブランドの幅広いマシンスケートを提供しています。 デイトン、Vestil、 ウエスコ & ヒルマン ローラーは、頑丈な機械や装置をある場所から別の場所に移動するのに最適です。 これらの重機用移動スケートは、10000 ポンドから 400000 ポンドの範囲の荷重に耐えることができ、振動減衰と床保護のための剛性ローラーおよび/または回転ローラーが装備されています。
ローラーキットから ヒルマンローラーズ コーナーでの小回りを可能にするパッド入り/ダイヤモンド鋼上面を備えた XNUMX つのスイベル ロック ローラーで構成されています。 これらのキットは、生コンクリート、エポキシでコーティングされた床、塗装およびシールされた床などのデリケートな床面上で、荷重をかけたローラーを移動させることができます。
ヴェスティル 機械移動用のスケートとローラーは、8000 ポンドから 400000 ポンドの範囲の荷重を効率的に処理できる強力なナイロン製ホイールを備えているため、床にへこみを残さずに重い荷物を運ぶのに最適です。すべてのスケートの上部は、グリップ力を高めるためにゴムの表面で強化されています。
固定式、調整式、操縦可能なスタイルのさまざまな機械式スケートとローラーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
スケートやローラーを移動するこれらの機械は、倉庫、製造業、工場で重量物や機器を移動するのに役立ちます。
特徴
デイトン マシンスケートとローラー:
- Dayton ムービングローラーは、強力なグリップ力を発揮し、積載物の意図しない動きを防止するための凹凸のある表面を備えたトッププレートを備えています。
- これらの機器ローラーキットには、使用しないときにステアリングバーとローラーを固定するためのロック可能なスチールケースが付属しています。
- 別売りのメーカーローラーが取り付け可能です ステアリングバー 荷物をある場所から別の場所に移動する際に、曲がり角や障害物を回避して簡単に操作できるようにします。 スチール製で、耐荷重を増やすために粉体塗装が施されています。
ヴェスティル 機械スケートとローラー:
- ナイロン製ホイールなので床に跡を残しません。
- これらのローラーは、グリップ力を高めるためにトッププレートにゴム表面を備えています。
ヒルマン 機器ローラーキット:
- ヒルマン ローラーの装備ローラー キットは、コーナーで小回りをするためのパッド入り/ダイヤモンド スチール トップを備えた XNUMX つのスイベル ロック ローラーで構成される頑丈なキットです。
- 長さ 30 / 48 / 60 インチのステアリング ハンドルが XNUMX つあり、折りたたんで限られたスペースに保管できます。
- これらは、フレッシュコンクリート、エポキシコーティングされた床、テラゾータイル、塗装およびシールされた床などのデリケートな床面上で、負荷をかけたローラーを移動させることができます。
- これらは、輸送中の内容物の安全を確保するための頑丈なリフティンググリップを備えた頑丈なスチール製の保管ケースに入っています。
ウエスコ HeviMoverマシンローラー:
- Wesco HeviMover 機械ローリング装置には、最大 30000 ポンドの荷重に耐えられる耐荷重プレートを備えた精密研磨および硬化ローラーが装備されています。
- ローラーは中央の耐荷重プレートの周りを回転し、優れた荷重分散を実現し、重い機器を移動します。
- 耐荷重プレートには 360 度回転できるスイベル ハブが装備されており、スケートの操作性が向上しています。
動作メカニズム
これらの頑丈な機械スケートには、簡単に移動できるように固定ホイールや回転ホイールが装備されています。 ホイールを締め付けるスプリング式ロック機構を備えており、偶発的な動きやアイテムの落下を防ぎます。
規格と承認
- ヒルマン ローラー製品カタログは、生産性の向上と環境保護に関して、それぞれ ISO 9001:2000 および CE 規格の認定を受けています。
- Vestil 製品の多くは ASME 規格と ISO 認証を満たしており、使用中の優れた品質と安全なパフォーマンスを保証します。
- Wesco 製品は、安全性と効率性を高めるために ISO 9001、UL、UR 規格に準拠しています。
よくある質問
ヒルマンローラーはどのように機能しますか?
同心円状に研削されたスチールロールが一緒に取り付けられて、硬化スチール製の耐荷重プレートの周りを循環する連続チェーンを形成します。 このプレートは、ローラーのフレームワークの中央に配置されています。 ヒルマン機械の移動スケートはベアリングや追加の潤滑油を必要としないため、クリーンに動作し、メンテナンスの手間がかからない工業用コンポーネントとなっています。
ローラー用ホイールはどのように選べばよいですか?
ポリウレタン、ナイロン、スチール製のホイールは、それぞれ異なる特性を備えています。
製品またはその配送に関して質問がある場合はどうすればよいですか?
あなたは私達に連絡することによってあなたの質問を簡単に解決することができます-
メール:sales @raptorsupplies.COM
電話: 050 5865 4107
WhatsApp:+ 44 7786 311597
カード以外のお支払い方法はありますか?
Raptor Supplies PayPal経由でも安全に支払うことができます。
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 手押し車および手押し車付属品
- 工具保持
- 空気の動き
- タンブラーとメディア
- ピッキングカートを注文する
- コアリングリグ
- クレーンスケールと動力計
- パイプ切断および面取り機
- 希釈タンクとトラップ
- STEEL KING ティアドロップパレットラックビーム
- SCHNEIDER ELECTRIC 警備員
- WERA TOOLS Pozidrivドライバーパワービット
- GROTE ワニ口クリップ
- FPE ロックオフ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS チッピングハンマー
- WATTS ダイヤフラム交換キット
- TRICO Opto Matic オイラー カラー カラー
- PANDUIT ケーブル
- SMC VALVES Vxシリーズマニホールド