GENERAL ELECTRIC 照明用電磁接触器 産業プラント、公園、スタジアム、建設現場で電力回路の電源を切り替えるために使用されます。 一部のモデルは、露出した設備への汚染物質の侵入を防ぐために、NEMA定格のエンクロージャを備えたコンパクトな設計を特徴としています
産業プラント、公園、スタジアム、建設現場で電力回路の電源を切り替えるために使用されます。 一部のモデルは、露出した設備への汚染物質の侵入を防ぐために、NEMA定格のエンクロージャを備えたコンパクトな設計を特徴としています
照明コンタクター
General Electric CR460 シリーズ照明コンタクタは、照明回路の電源の流れを制御するために広く使用されており、露出した設置場所での汚染物質の侵入を防ぐために NEMA 定格のエンクロージャ (一部のモデル) を備えたコンパクトな設計が特徴です。 これらの電気/機械照明コンタクタには、指や手の甲を感電から保護するように設計された電源端子と、複数のデバイスを同時に処理できる 12 極が装備されています。 電柱は簡単に設置でき、レバーのラッチを外して位置を変えるだけで、NO から NC (その逆) 構成に変更できます。 これらのリレー スイッチのクイック スナップイン補助接点は、コンタクタの左側と右側にそれぞれ取り付けると、常開構成と常閉構成の両方を容易にします。
General Electric CR460 シリーズ照明コンタクタは、照明回路の電源の流れを制御するために広く使用されており、露出した設置場所での汚染物質の侵入を防ぐために NEMA 定格のエンクロージャ (一部のモデル) を備えたコンパクトな設計が特徴です。 これらの電気/機械照明コンタクタには、指や手の甲を感電から保護するように設計された電源端子と、複数のデバイスを同時に処理できる 12 極が装備されています。 電柱は簡単に設置でき、レバーのラッチを外して位置を変えるだけで、NO から NC (その逆) 構成に変更できます。 これらのリレー スイッチのクイック スナップイン補助接点は、コンタクタの左側と右側にそれぞれ取り付けると、常開構成と常閉構成の両方を容易にします。
形式 | モデル | Number of Poles | コイルボルト | コンタクタタイプ | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR463M20CJA10A0 | ¥123,209 | |||||||||
B | CR463M20CJA | ¥116,979 | |||||||||
C | CR463L20AJA10A0 | ¥76,400 | |||||||||
C | CR463L20ANA10A0 | ¥76,400 | |||||||||
D | CR463L20AJA | ¥63,461 | |||||||||
D | CR463L20ANA | ¥63,461 | |||||||||
E | CR463M20PNA10A0 | ¥139,954 | |||||||||
A | CR463M20DNA10A0 | ¥135,260 | |||||||||
B | CR463M20DNA | ¥115,506 | |||||||||
F | CR463M20NJA | ¥119,784 | |||||||||
E | CR463M20NJA10A0 | ¥127,487 | |||||||||
F | CR463M20PNA | ¥119,784 | |||||||||
G | CR463M40CJA | ¥163,758 | |||||||||
H | CR463L40ANA | ¥97,645 | |||||||||
H | CR463L40AJA | ¥97,645 | |||||||||
I | CR463M40CJA10A0 | ¥174,243 | |||||||||
G | CR463M40DNA | ¥165,790 | |||||||||
J | CR463L40ANA10A0 | ¥105,990 | |||||||||
K | CR463M40NJA | ¥155,295 | |||||||||
L | CR463M40PNA10A0 | ¥178,937 | |||||||||
J | CR463L40AJA10A0 | ¥105,990 | |||||||||
I | CR463M40DNA10A0 | ¥174,243 | |||||||||
L | CR463M40NJA10A0 | ¥178,937 | |||||||||
K | CR463M40PNA | ¥155,295 | |||||||||
M | CR463L60AJA | ¥130,940 |
詳細はこちら
- フードサービス調理器具と準備
- 芝刈り機とトリマー
- 砥石研ぎ石
- ゴミ袋とライナー
- リサイクル設備
- バルクコンテナ
- ドラムポンプ
- 充電式懐中電灯
- 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
- ワイヤーフィーダー
- BUSSMANN ソーラーヒューズ、ブレード
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ:LGBシリーズ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS アローウィック ルブリケーター
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-32 Un
- BALDOR / DODGE トルクアームアセンブリ
- MASTER LOCK S32 熱可塑性誘電体南京錠、同様のキー
- COTTERMAN シングルトラックラダーシステム
- REGAL プラグハンドタップ 8ピッチ ハイス 窒化物
- MANCOMM 機械安全ポスター
- NEW AGE オープンメタルシェルフ