ゼネラル・エレクトリック 照明コンタクタ
General Electric の照明コンタクタは、高輝度照明システムの制御に最適です。 これらのコンタクタにより、照明回路の効率的な管理が可能になり、遠隔操作とスケジュール設定が可能になります。 これらは、大きな建物、工場、スポーツアリーナ、屋外照明システムで使用されています。 ...続きを见る
形式 | モデル | Number of Poles | コイルボルト | コンタクタタイプ | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR463M20CJA10A0 | 2 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥123,209 | |
B | CR463M20CJA | 2 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥116,979 | |
C | CR463L20AJA10A0 | 2 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥76,400 | |
C | CR463L20ANA10A0 | 2 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥76,400 | |
D | CR463L20AJA | 2 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥63,461 | |
D | CR463L20ANA | 2 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥63,461 | |
E | CR463M20PNA10A0 | 2 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥139,954 | |
A | CR463M20DNA10A0 | 2 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥135,260 | |
B | CR463M20DNA | 2 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥115,506 | |
F | CR463M20NJA | 2 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥119,784 | |
E | CR463M20NJA10A0 | 2 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥127,487 | |
F | CR463M20PNA | 2 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥119,784 | |
G | CR463M40CJA | 4 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥163,758 | |
H | CR463L40ANA | 4 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥97,645 | |
H | CR463L40AJA | 4 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥97,645 | |
I | CR463M40CJA10A0 | 4 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥174,243 | |
G | CR463M40DNA | 4 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥165,790 | |
J | CR463L40ANA10A0 | 4 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥105,990 | |
K | CR463M40NJA | 4 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥155,295 | |
L | CR463M40PNA10A0 | 4 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥178,937 | |
J | CR463L40AJA10A0 | 4 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥105,990 | |
I | CR463M40DNA10A0 | 4 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥174,243 | |
L | CR463M40NJA10A0 | 4 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥178,937 | |
K | CR463M40PNA | 4 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥155,295 | |
M | CR463L60AJA | 6 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥130,940 | |
N | CR463L60ANA10A0 | 6 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥151,688 | |
O | CR463M60DNA | 6 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥204,769 | |
P | CR463M60DNA10A0 | 6 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥227,315 | |
Q | CR463M60NJA | 6 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥190,805 | |
Q | CR463M60PNA | 6 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥209,463 | |
P | CR463M60CJA10A0 | 6 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥207,062 | |
N | CR463L60AJA10A0 | 6 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥151,688 | |
M | CR463L60ANA | 6 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥130,940 | |
O | CR463M60CJA | 6 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥186,137 | |
R | CR463M60PNA10A0 | 6 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥232,013 | |
S | CR463M80CJA10A0 | 8 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥242,566 | |
T | CR463M80DNA | 8 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥243,748 | |
T | CR463M80CJA | 8 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥224,242 | |
U | CR463M80NJA | 8 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥248,442 | |
U | CR463M80PNA | 8 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥248,442 | |
V | CR463L80ANA10A0 | 8 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥185,329 | |
W | CR463M80NJA10A0 | 8 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥270,988 | |
V | CR463L80AJA10A0 | 8 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥185,329 | |
X | CR463L80AJA | 8 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥160,930 | |
X | CR463L80ANA | 8 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥160,930 | |
W | CR463M80PNA10A0 | 8 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥270,988 | |
S | CR463M80DNA10A0 | 8 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥266,290 | |
Y | CR463LB0AJA | 10 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥194,856 | |
Z | CR463MB0PNA10A0 | 10 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥309,973 | |
A1 | CR463MB0PNA | 10 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥287,429 | |
B1 | CR463MB0DNA10A0 | 10 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥305,275 | |
C1 | CR463LB0ANA10A0 | 10 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥226,760 | |
A1 | CR463MB0NJA | 10 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥287,429 | |
B1 | CR463MB0CJA10A0 | 10 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥305,275 | |
Z | CR463MB0NJA10A0 | 10 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 60 | ¥309,973 | |
Y | CR463LB0ANA | 10 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥194,856 | |
D1 | CR463MB0CJA | 10 | 115 / 120 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥260,102 | |
D1 | CR463MB0DNA | 10 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥282,733 | |
C1 | CR463LB0AJA10A0 | 10 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥226,760 | |
E1 | CR463LD0AJA | 12 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥230,970 | |
F1 | CR463MD0DNA | 12 | 277 VAC | 機械的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 60 | ¥293,054 |
照明コンタクター
General Electric CR460 シリーズ照明コンタクタは、照明回路の電源の流れを制御するために広く使用されており、露出した設置場所での汚染物質の侵入を防ぐために NEMA 定格のエンクロージャ (一部のモデル) を備えたコンパクトな設計が特徴です。 これらの電気/機械照明コンタクタには、指や手の甲を感電から保護するように設計された電源端子と、複数のデバイスを同時に処理できる 12 極が装備されています。 電柱は簡単に設置でき、レバーのラッチを外して位置を変えるだけで、NO から NC (その逆) 構成に変更できます。 これらのリレー スイッチのクイック スナップイン補助接点は、コンタクタの左側と右側にそれぞれ取り付けると、常開構成と常閉構成の両方を容易にします。
動作メカニズム
- これらの照明コンタクタは、建物や産業環境の照明回路の動作を制御するために設計された電気デバイスです。
- これらはコイルでできており、通電購入に進む磁場が発生し、一連の接点を引き下げて電気回路を閉じます。
- これらの接点は、照明器具への電源の接続/切断を担当します。
- コンタクタには、信号伝達または制御を目的とした補助接点セットも含まれています。
特徴
- これらの電気/機械照明コンタクタには、指や手の甲を感電から保護するように設計された電源端子と、複数のデバイスを同時に扱うための 12 極が装備されています。
- オープン / NEMA 1 エンクロージャを備えており、塵や通電している電気部品との偶発的な接触に対する限定的な保護を提供します。
- これらの GE 照明コンタクタは、照明回路を確実にスイッチングできるように設計されており、照明が意図したとおりにオン/オフされることを保証します。
- これらは、互換性のある取り付け位置に簡単に取り付けて信号伝送を可能にすることで、電気スイッチ、コンタクタ、または回路ブレーカーの機能を拡張するスナップイン補助接点を提供します。
よくある質問
GE 照明コンタクタの主なコンポーネントは何ですか?
GE 照明コンタクタは、コイル、接点セット (通常は NO - 常開)、補助接点セット (信号伝達または制御目的)、およびコンポーネントを保護するハウジングで構成されます。
これらの GE 照明コンタクタをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- コンタクタの磨耗や接続の緩みを定期的に検査してください。
- 接触面をきれいにして、ほこりや破片を取り除きます。
- 安全を確保するためにすべての電気接続をしっかりと締めてください。
- コイルに損傷がないか確認し、制御回路の保護を確認してください。
- 損傷または磨耗したコンポーネントは純正部品と交換してください。
- 参照用にメンテナンス活動の記録を保管します。
- メンテナンス作業中は安全上の注意事項を遵守し、適切な PPE を使用してください。
GE 照明コンタクタをビルディング オートメーション システムに統合できますか?
はい、GE 照明コンタクタは多くの場合、ビル管理および自動化システムに統合できるため、照明の集中制御と監視が可能になります。
これらの GE 照明請負業者を設置するにはどうすればよいですか?
- 設置を開始する前に、回路への電源をオフにしてください。
- コンタクタは換気の良い場所に確実に取り付けてください。
- 図に従って、入力電源をライン側の端子に配線します。
- 負荷側端子に照明器具や機器を接続します。
- 制御回路を適切に保護してコンタクタのコイルに配線します。
- 安全のためにコンタクタが接地されていることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルスエージツール
- バグフィルターハウジング
- プラスチックハーフラウンド
- ホース安全ケーブル
- 高低検出器
- ブッシング
- オフィス家具
- ポータブルクーラーおよび飲料
- プラスチック
- 溶接オーブンおよび付属品
- SPEEDAIRE エアパワーニードルとチゼルスケーラー
- LAMP ステープルハスプを修正
- BEL-ART - SCIENCEWARE ピペッター10ml
- NOTRAX MD-Xランプシステムニトリルウェットエリアマット
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ単極コンビネーション スイッチおよびパイロット ライト
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 2-8 Un
- EATON 外部セレクター ハンドル
- MILWAUKEE 検電器
- POWERS FASTENERS ドライブピン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CSRS 一減速減速機