入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型照明コンタクタ |
コイルボルト | 115 / 120 VAC |
コンタクタタイプ | 機械的に保持 |
深さ | 3.9 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア | 30 |
全負荷アンペア-誘導性 | 30 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 30 |
高さ | 7.4 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 2 |
HP @ 3フェーズ-208V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 15 |
Hz | 60 |
Number of Poles | 2 |
UPC | 783166620915 |
幅(Width) | 4.2ft。 |
船の重量(kg) | 4.1 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Number of Poles | コイルボルト | コンタクタタイプ | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR463L20AJA | 2 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥63,461 | ||
CR463L20AJA10A0 | 2 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥76,400 | ||
CR463L20ANA | 2 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥63,461 | ||
CR463L20ANA10A0 | 2 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥76,400 | ||
CR463L40AJA | 4 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥97,645 | ||
CR463L40AJA10A0 | 4 | 120 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ¥105,990 | ||
CR463L40ANA | 4 | 240 / 277 VAC | 電気的に保持 | 4.2ft。 | 3.9 " | Open | 7.4 " | 50/60 | ¥97,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。