ガス溶接のヒント
カッティングチップアセチレン
Victor 切断ノズルは、アセチレンと大気を使用して急速加熱するように設計されています。 これらの切断ノズルはコンパクトな設計で、高品質の切断を保証します。 ガスの乱流を少なくし、スラグの蓄積を最小限に抑えるためのスエージ加工されたオリフィスが特徴です。 Victor の切断ノズルは、最適な熱反射とスパッタの蓄積を軽減するために滑らかな先端表面を備えています。 これらはアセチレンで使用するように設計されており、すべての燃料ガスの中で最も高い火炎温度を生成し、高度に集中した火炎を生成します。
Victor 切断ノズルは、アセチレンと大気を使用して急速加熱するように設計されています。 これらの切断ノズルはコンパクトな設計で、高品質の切断を保証します。 ガスの乱流を少なくし、スラグの蓄積を最小限に抑えるためのスエージ加工されたオリフィスが特徴です。 Victor の切断ノズルは、最適な熱反射とスパッタの蓄積を軽減するために滑らかな先端表面を備えています。 これらはアセチレンで使用するように設計されており、すべての燃料ガスの中で最も高い火炎温度を生成し、高度に集中した火炎を生成します。
形式 | モデル | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6700-2410 | ¥3,174 | |||
A | 6700-2409 | ¥3,321 | |||
A | 6700-2408 | ¥3,321 | |||
A | 6700-2411 | ¥3,873 | |||
A | 6700-2412 | ¥3,869 | |||
A | 6700-2413 | ¥3,321 | |||
A | 6700-2414 | ¥3,321 | |||
A | 6700-2415 | ¥3,321 | |||
A | 6700-2416 | ¥3,225 | |||
B | 6700-2991 | ¥7,941 | |||
B | 6700-2992 | ¥7,941 | |||
C | 6700-2700 | ¥3,332 | |||
C | 6700-2701 | ¥3,395 | |||
C | 6700-2702 | ¥3,332 | |||
A | 6700-2440 | ¥2,475 | |||
A | 6700-2439 | ¥2,507 | |||
A | 6700-2441 | ¥2,475 | |||
A | 6700-2442 | ¥2,507 | |||
A | 6700-2443 | ¥2,511 |
ろう付けノズル
Victor のろう付けチップは、複数のワークピースを溶かさずに接合できるように設計されています。 これらのろう付けノズルはワークピースを高温に加熱し、ワークピース上のろう材を溶かします。 これらのノズルは以下と組み合わせて使用されます。 トーチハンドル さまざまな金属加工施設での構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業などの目的に使用されます。 Victor のろう付けチップは、チップの形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐える銅構造を採用しています。 これらのろう付けチップには、コーン端を損傷や摩耗から保護するためのスナップ リングと真鍮カップリング ナットが組み込まれています。 さらに、作業全体を通して正確な溶接を保証するために、クリーンで適切な方向に火を提供するための個別のスパイラル ミキサーも備えています。 Victor のろう付けチップは、レンチなどの追加の工具を使用せずにトーチ ハンドルに固定できます。 これらのろう付けチップは、取り付け時に気密接続を提供するための二重 O リングを備えています。 Victor ノズルは 65 度の先端角度を備えており、溶接を容易にし、長い円錐火炎出力を提供します。
Victor のろう付けチップは、複数のワークピースを溶かさずに接合できるように設計されています。 これらのろう付けノズルはワークピースを高温に加熱し、ワークピース上のろう材を溶かします。 これらのノズルは以下と組み合わせて使用されます。 トーチハンドル さまざまな金属加工施設での構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業などの目的に使用されます。 Victor のろう付けチップは、チップの形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐える銅構造を採用しています。 これらのろう付けチップには、コーン端を損傷や摩耗から保護するためのスナップ リングと真鍮カップリング ナットが組み込まれています。 さらに、作業全体を通して正確な溶接を保証するために、クリーンで適切な方向に火を提供するための個別のスパイラル ミキサーも備えています。 Victor のろう付けチップは、レンチなどの追加の工具を使用せずにトーチ ハンドルに固定できます。 これらのろう付けチップは、取り付け時に気密接続を提供するための二重 O リングを備えています。 Victor ノズルは 65 度の先端角度を備えており、溶接を容易にし、長い円錐火炎出力を提供します。
形式 | モデル | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6290-2NFFL | ¥42,820 | |||
A | 6290-4NFFL | ¥42,820 | |||
A | 6290-6NFFL | ¥40,606 |
頑丈なガウジングのヒント
リビットカッティングチップ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6290-2NFFR | ¥17,839 | |
B | 6290-R | ¥26,131 |
はんだ付けのヒント
ハンドトーチチップ
はんだ付け/ろう付けのヒント
スカーフィングのヒント
形式 | モデル | ガスサービス | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1809-62 | ¥44,342 | |||
B | 2-285N-312-INT | ¥27,040 | |||
C | 1523-16 | ¥18,219 | |||
D | 2-285N-312 | ¥59,066 | |||
E | 1808-40 | ¥44,312 | |||
F | 1806-62 | ¥47,566 | |||
E | 1808-30 | ¥44,312 | |||
E | 1808-50 | ¥46,341 | |||
G | 1539-25 | ¥8,674 |
ヒントアクセサリー
ヒント
形式 | モデル | アンプ | タイプ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 050626 | ¥10,125 | ||||
B | 199388 | ¥4,740 | ||||
C | 209028 | ¥23,334 | ||||
D | 209027 | ¥22,297 | ||||
E | 135430 | ¥9,832 | ||||
F | 135428 | ¥9,617 | ||||
G | 135424 | ¥9,832 | ||||
H | 209029 | ¥21,679 | ||||
I | 206192 | ¥14,663 | ||||
J | 206191 | ¥23,100 | ||||
K | 199605 | ¥43,772 | ||||
L | 199389 | ¥4,755 | ||||
M | 176793 | ¥22,801 | ||||
N | 050638 | ¥10,125 | ||||
O | 172034 | ¥29,308 | ||||
P | 148155 | ¥14,016 | ||||
Q | 094260 | ¥9,403 | ||||
R | 094259 | ¥8,878 | ||||
S | 056822 | ¥4,602 | ||||
T | 209026 | ¥21,364 | ||||
U | 147314 | ¥9,832 | ||||
V | 135429 | ¥10,265 | ||||
W | 135425 | ¥10,072 | ||||
X | 209030 | ¥20,669 | ||||
Y | 249927 | ¥1,999 |
溶接
溶接ノズル
1534シリーズ、番号ラベル
アメリカントーチ TIP 1534 シリーズ切断工具は、産業用途で使用される高品質の溶接および切断装置に最適です。 高温に耐えるスチール構造が特徴です。 これらの切削工具はメタンガスと互換性があり、20 ~ 30 psi の範囲の酸素圧力が可能です。
アメリカントーチ TIP 1534 シリーズ切断工具は、産業用途で使用される高品質の溶接および切断装置に最適です。 高温に耐えるスチール構造が特徴です。 これらの切削工具はメタンガスと互換性があり、20 ~ 30 psi の範囲の酸素圧力が可能です。
MW200シリーズ溶接中型チップ
プラズマ切断のヒント
プラズマ切断のヒント
プラズマ切断のヒント
NSH-CTKシリーズ 切削チップ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NSH1927CTK | ¥79,608 | |
B | NSH5065CTK | ¥108,689 | |
C | NSH2432CTK | ¥86,872 | |
D | NSH3646CTK | ¥92,913 | |
E | NSH6575CTK | ¥121,316 |
NSPH-CTKシリーズ 切削チップ
詳細はこちら
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 芝刈り機とトリマー
- キーストック
- フローリング
- マニュアル
- TIG溶接アクセサリ
- サンダーグラインダーアクセサリー
- 同期ドライブギアベルト
- 油圧ベーンポンプ
- キーロック
- ARO マニホールド4ステーション
- TENNANT パネルフィルター
- AQUA-PURE メルトブローンフィルターカートリッジ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、8-36 Unf
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数1240
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ファイバーエンクロージャー
- RAMFAN 可変速ターボブロワー
- RINGERS GLOVES 耐切創手袋 ニトリルディップコート
- SMC VALVES 作動装置
- BOSCH 六角シャンクドリルビットセット