VICTOR カッティングチップ アセチレン
溶接作業の品質と生産性を実現する機器を選択するには、電源や溶接ガンだけでは不十分です。 コンタクト ノズル/チップの使用は、効率的なプロセスの実行と問題解決のためのダウンタイムの発生に大きな違いをもたらします。 Raptor Supplies... は、汎用ハンドトーチやマシントーチ用のアセチレンとともに使用される Victor 切断ノズルを提供しています。続きを见る
形式 | モデル | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6700-2410 | 1-101-0 | 0 | ¥3,162 | |
A | 6700-2409 | 1-101-00 | 00 | ¥3,283 | |
A | 6700-2408 | 1-101-000 | 000 | ¥3,210 | |
A | 6700-2411 | 1-101-1 | 1 | ¥3,886 | |
A | 6700-2412 | 1-101-2 | 2 | ¥3,873 | |
A | 6700-2413 | 1-101-3 | 3 | ¥3,272 | |
A | 6700-2414 | 1-101-4 | 4 | ¥3,317 | |
A | 6700-2415 | 1-101-5 | 5 | ¥3,185 | |
A | 6700-2416 | 1-101-6 | 6 | ¥3,064 | |
B | 6700-2991 | 1-108-1 | 1 | ¥7,131 | |
B | 6700-2992 | 1-108-2 | 2 | ¥7,405 | |
C | 6700-2700 | 1-118-0 | 0 | ¥3,567 | |
C | 6700-2701 | 1-118-2 | 2 | ¥3,587 | |
C | 6700-2702 | 1-118-4 | 4 | ¥3,567 | |
A | 6700-2440 | 3-101-0 | 0 | ¥2,584 | |
A | 6700-2439 | 3-101-00 | 00 | ¥2,584 | |
A | 6700-2441 | 3-101-1 | 1 | ¥2,584 | |
A | 6700-2442 | 3-101-2 | 2 | ¥2,584 | |
A | 6700-2443 | 3-101-3 | 3 | ¥2,584 |
カッティングチップアセチレン
Victor 切断ノズルは、アセチレンと大気を使用して急速加熱するように設計されています。 これらの切断ノズルはコンパクトな設計で、高品質の切断を保証します。 ガスの乱流を少なくし、スラグの蓄積を最小限に抑えるためのスエージ加工されたオリフィスが特徴です。 Victor の切断ノズルは、最適な熱反射とスパッタの蓄積を軽減するために滑らかな先端表面を備えています。 これらはアセチレンで使用するように設計されており、すべての燃料ガスの中で最も高い火炎温度を生成し、高度に集中した火炎を生成します。
あなたが使用します
Victor 切断ノズルは、鉄道、造船所、農場、自動車販売店での金属および金属合金ワークの製造、建設、修理およびメンテナンスに最適です。
動作メカニズム
Victor 切断ノズルを使用購入に進む、金属を発火温度まで予熱できます。 これらの切断ノズルは、スラグを吹き飛ばすのに十分な流量で、切断対象の材料と反応するアセチレンのジェットを放出します。
切断:
- Victor トーチ ハンドルの取り付けを完了するには、Victor 切断アタッチメントと適切な切断チップをハンドルに接続します。
- アセチレンと酸素の圧力は、付属の取扱説明書に従い、ガスボンベに付属のレギュレーターで制御してください。
- Victor トーチ ハンドルには、アセチレン ノブと酸素ノブの XNUMX つのノブがあります。 トーチ アセンブリをワークピースの近くに上げ、マッチまたはライターに点火し、トーチ ハンドルのアセチレンおよび酸素ノブを使用して炎を制御します。
- このトーチ アセンブリを準備した金属ワークピースの近くに持ってきて、刃先近くの金属を加熱し始めます。
- 短時間のうちに、加熱されたエッジが溶け始めます。 切断酸素レバーを使用して高圧酸素噴射を行い、溶けた材料を除去し、金属の切断を開始します。
金属加工品の切断または溶接後は、ビクタートーチハンドルとガスシリンダーのアセチレンバルブと酸素バルブを閉じることが重要です。 切断または溶接された金属片は、エッジと表面を滑らかにするために研磨する必要があります。
特徴
- Victor 切断ノズルは、アセチレンと大気を使って急速に加熱します。
- スエージ加工されたオリフィスはガスの乱流を軽減し、スラグが蓄積する可能性を排除します。
- 最適な熱反射とスパッタの蓄積を軽減するために、Victor 切断ノズルは滑らかな先端表面を備えています。
- アセチレンを使用することで、すべての燃料ガスの中で最も高い火炎温度と、高度に集中した火炎が生成されます。
- Victor の切断ノズルはコンパクトな設計が特徴で、高品質の切断を保証します。
対応アクセサリー
- Victor カッティングアタッチメント: ビクター軽/中量切断アタッチメントは、先端を使用して切断トーチに変換します。 これらのアタッチメントには、酸素と燃料を混合するためのスパイラル ミキサーと、レンチなしで素早く気密接続できる二重 O リング シールを備えた真鍮カップリング ナットが備えられています。
- Victor ガス溶接衣装キット: これらの溶接装備キットには、SR シリーズ レギュレータ、逆火防止装置と逆止弁が組み込まれた 315FC トーチ ハンドル、チップ付きの切断アタッチメント、および溶接ノズルが含まれています。 これらの Victor 切断ノズルは、損傷した場合にキット内のノズルと交換するために使用できます。
インストール
溶接トーチの先端とヘッドが適切に取り付けられていることを確認し、漏れや性能低下の原因となる可能性のある歪み、バリ、表面の損傷がないか確認してください。 溶接トーチチップの接続ナットを取り付け、シールリングがシールを提供するので手で締めます。 切削チップのナットがぴったりと合っていることを確認してください。ただし、締めすぎないように注意してください。締めすぎると、シートが損傷する可能性があります。 切削チップのナットは金属間のシールのためにリーマ加工されています。
取り付け時に、酸素と互換性のあるリークテスト溶液を使用して、すべての接続とバルブに漏れがないか確認してください。 使用後は器具を水で洗浄してください。
よくある質問
正しいカッティングチップを選択するにはどうすればよいですか?
- シートのタイプ: 交換する必要があるシートのタイプは、交換する溶接トーチと切断チップのモデルによって異なります。 これを確認しないと、機器の損傷や可燃性ガスの危険な漏洩につながる可能性があります。
- 金属の厚さ: 切断およびガウジングチップの中心穴は、特定の金属の厚さに応じて適切な量の酸素を適切な圧力で供給できるようにサイズ設定されているため、切断される金属の厚さを知ることが非常に重要です。 さらに、予熱オリフィスは、特定の厚さの金属を適切に加熱するために適切な量の混合ガスを処理できるように設計されています。
- 用途: チップの設計は、意図されている用途に特化しています。 一部の先端は切断するように設計されており、一部はえぐり、また一部は加熱に使用されます。 高圧切断用の自動切断機で使用するために特別に設計された切断チップにより、より速く正確な切断が可能になります。
- 燃料ガス: 酸素燃料切断では、さまざまな種類のガスが使用されます。 酸素と燃料ガスの供給方法を最適化することにより、切断チップは燃料ガスごとに異なるように設計されています。
溶接および切断トーチ装置を使用する前に注意すべき安全上のヒントは何ですか?
- 機器を清潔で安全な動作状態に保ち、油やグリースが付着しないようにします。
- 機器には常にガス漏れがないようにしてください。
- 機器は可燃物やガスタンクから安全な距離(少なくとも 25 フィート)に設置する必要があります。 安全な距離を維持できない場合は、可燃物からの火花や濡れた可燃物の発火を防ぐために、耐火性のカバーやスクリーンを使用してください。
- 装置は換気の良い場所で使用し、煙を吸い込まないように注意してください。 有害な煙の蓄積を防ぐために換気が不十分な場合、または密閉された場所で作業する場合は、呼吸マスクを着用してください。
- オペレーターは、火花や放射線の危険を軽減するために、適切なフィルターレンズを備えた安全ゴーグルを使用する必要があります。 炎は火花や放射線を発生させる可能性があるため、作業者は個人用保護具を着用する必要があります。
- 脱脂、洗浄、スプレーによる塩素化炭化水素の蒸気が周囲の空気に到達したり、吸い込まれたりする可能性がある領域の近くで溶接や切断を行わないでください。 炎の熱により蒸気が分解され、非常に有毒なガスが発生する可能性があります。
- トーチに点火する前に、必ずガスラインを個別にパージしてください。
- シリンダーのバルブは常にゆっくりと開けてください。
- 新しい酸素ボンベに接続する前に、酸素調整器からガスを完全に排出してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 工業用および消防用ホースノズル
- ブロックとタックル
- 手動ダイヤフラムバルブ
- Iビームおよびカラムプロテクター
- 隠されたヒンジ
- ベアリング
- 汎用ACモーター
- 掘削アクセサリー
- 作業服
- 芝刈り機とトリマー
- 3M ビニール、オス ディスコネクト
- MSA フォールリミッター
- LINCOLN 14-1 / 2オンスカートリッジ容量ピストルグリップグリースガン
- JESSUP MANUFACTURING 酸化アルミニウム適合滑り止めテープ、連続ロール
- WESCO 油圧スタッカー
- SPECTROLINE 冷媒漏れ修理キットと付属品
- SIEMENS 空気圧Tスタットカバー
- VELVAC フィラーネックキット
- SNAP-TITE 油圧カプラーニップル
- GRAINGER フロートバルブ