入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだ付けのヒント、自己照明 |
炎の種類 | スワール |
ガスサービス | プロパン、MAPP、プロピレン |
MAPPガスシルバーはんだ | 15〜50mm |
MAPPガスソフトはんだ | 1〜4 "または1〜4mm |
プロパンガスシルバーろう付け | 1/2 to 1-1/4" |
プロパンガス銀はんだ | 1〜4 "または1〜4mm |
プロパンガスソフトはんだ | 1-1 / 2〜2-1 / 2 "または40〜60mm |
シルバーはんだチューブ | 1 / 2〜2 "または15〜50mm |
ソフトはんだチューブキャップ。 | 1 1 / 2〜2-1 / 2 "または40〜60mm |
チップサイズ | 5/8 "または15.9mm |
タイプ | プロパン/ MAPP /プロピレン |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8468901000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。