入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだ付けのヒント、自己照明 |
炎の種類 | スワール |
ガスサービス | プロパン、MAPP、プロピレン |
MAPPガスシルバーろう付け | 1 / 4〜1 / 2 " |
MAPPガスシルバーはんだ | 10〜40mm |
MAPPガスソフトはんだ | 1/4 to 1-1/2" |
プロパンガスシルバーろう付け | 1 / 8〜1 / 2 " |
プロパンガス銀はんだ | 1/4 to 1-1/2" |
プロパンガスソフトはんだ | 1 / 4〜1 "または1 / 4〜1mm |
シルバーはんだチューブ | 1 / 4〜1 / 2 "または6〜15mm |
ソフトはんだチューブキャップ。 | 1 / 4〜1 "または6〜25mm |
チップサイズ | 3/8 "または9.5mm |
タイプ | プロパン/ MAPP /プロピレン |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8468901000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。