SPEEDAIRE ガスエアコンプレッサーコンビネーションユニット
ガスエアコンプレッサーコンボユニット
Speedaire ガス/エアコンプレッサー発電機コンボ ユニットは、高圧圧縮空気を空気圧工具に供給するのに適しており、タイヤ、エア タンク、ガス シリンダーの充填に最適です。 これらのエアコンプレッサーは、定格 1600 / 3500 / 4500 ワットの発電機、一段 / 二段オイルスプラッシュ潤滑式コンプレッサーポンプ、および圧縮空気を供給できる電気またはリコイルスタート機能 (ケーブルとバッテリーを除く) を備えたホンダ / スバル エンジンで構成されています。最大 175 psi の圧力に対応し、ダウンタイム操作を削減します。 これらのコンプレッサー ジェネレーター コンボ ユニットにはすべて、ジョイントをロックして密閉し、事前設定された内部圧力を維持するクイック カプラー ソケットを備えた 1/4 インチの出口が含まれています。 20 および 30 ガロンのタンク モデルには、水の浸入を防ぐ 20 A ツイストロック レセプタクルと、一度に複数のプラグイン接続を可能にする 120 つの 20 V、XNUMX A GFCI デュプレックス レセプタクルが含まれています。 Raptor Supplies信頼できる Speedaire 代理店である は、幅 17.75 ~ 24.50 インチ、動作速度 1265 ~ 3000 rpm のガス エアコンプレッサー コンボ ユニットを幅広く提供しています。
Speedaire ガス/エアコンプレッサー発電機コンボ ユニットは、高圧圧縮空気を空気圧工具に供給するのに適しており、タイヤ、エア タンク、ガス シリンダーの充填に最適です。 これらのエアコンプレッサーは、定格 1600 / 3500 / 4500 ワットの発電機、一段 / 二段オイルスプラッシュ潤滑式コンプレッサーポンプ、および圧縮空気を供給できる電気またはリコイルスタート機能 (ケーブルとバッテリーを除く) を備えたホンダ / スバル エンジンで構成されています。最大 175 psi の圧力に対応し、ダウンタイム操作を削減します。 これらのコンプレッサー ジェネレーター コンボ ユニットにはすべて、ジョイントをロックして密閉し、事前設定された内部圧力を維持するクイック カプラー ソケットを備えた 1/4 インチの出口が含まれています。 20 および 30 ガロンのタンク モデルには、水の浸入を防ぐ 20 A ツイストロック レセプタクルと、一度に複数のプラグイン接続を可能にする 120 つの 20 V、XNUMX A GFCI デュプレックス レセプタクルが含まれています。 Raptor Supplies信頼できる Speedaire 代理店である は、幅 17.75 ~ 24.50 インチ、動作速度 1265 ~ 3000 rpm のガス エアコンプレッサー コンボ ユニットを幅広く提供しています。
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- 液面計と視力インジケーター
- 潤滑剤の保管と調剤
- インデックス可能なツール
- 電球関連商品
- プラグインウォールスイッチタイマー
- ボアスコープアクセサリ
- かんな
- 変圧器回転比テスター
- コードレスリベッター
- BATTALION フルーティングを施されたトップカーペットシームバインダー
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC オフセットマルチビットドライバー
- VALLEY CRAFT セキュリティトラック
- DIXON ダブルオス六角乳首
- ZSI-FOSTER ZクランプOリングフェイスシール
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP加工フィッティング偏心スタブ表面レデューサー、ソケット
- Aetna Bearing 丸ベルトアイドラー
- VESTIL NE-CARTシリーズ トラクションドライブカート
- SPEEDAIRE 圧縮空気処理交換部品